カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(267)
- KITO(キトー)(185)
- GYEON(ジーオン)(116)
- 三商(106)
- サトーパーツ(84)
- アズワン(79)
- マルエム[理化学・容器](63)
- SKC(環境測定)(63)
- ケニス(62)
- SIBATA(柴田科学)(56)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(52)
- ナリカ(51)
- Thermo Fisher Scientific(44)
- アース製薬(43)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(42)
- omron(オムロン)(41)
- サクラクレパス(41)
- ヤマニパッケージ(36)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(35)
- ブランドをもっと見る
「2ml」の検索結果

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥29,980税込¥32,9781箱(24個)当日出荷から12日以内出荷遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.6直径×長さL(Φmm×mm)35×121一般的な最終濃縮液量(μL)150~300最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg
グラム染色液キット
Merck(メルクミリポア)¥21,980税込¥24,1781セット(500mL×5本)当日出荷耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本アズワン品番2-5965-11
ウルトラフリーMC(親水性PTFE)
Merck(メルクミリポア)¥55,980税込¥61,5781箱(100個)当日出荷から翌々日出荷有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE容量(mL)0.4
プレフィルター(グラスファイバー AP40)
Merck(メルクミリポア)¥36,980税込¥40,6781ケース(500枚)当日出荷から7日以内出荷Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。厚さ(μm)475材質ボロシリケートファイバーグラス流量(mL/min)6/cm2最高使用温度(℃)550空隙率(%)90穴径(Φμm)0.7
ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥31,980税込¥35,1781箱(25個)当日出荷から翌々日出荷水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
ウルトラフリーMC(親水性PVDF)
Merck(メルクミリポア)¥54,980税込¥60,4781箱(100個)当日出荷から7日以内出荷水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25
デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP)
Merck(メルクミリポア)¥29,980~税込¥32,978~1箱(100枚)当日出荷から16日以内出荷溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。湿潤性疎水性厚さ(μm)125ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2色白色タイプHVHP材質(フィルター)PVDF耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能穴径(Φμm)0.45バブルポイント(kPa)56
ウォーターサンプラー
Merck(メルクミリポア)¥41,980~税込¥46,178~1箱(25本)翌々日出荷川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パット中には粉末培地がすでに入っており、サンプル液に浸すだけで1mLの液体が吸収され、すぐに培養できます。〔使用手順〕(1)サンプル液に30秒以上浸漬します。(2)サンプラーをインキュベーターに入れ、インキュベートします。(3)サンプラー上に形成された特定のコロニーをカウントします。保管温度(℃)15~30入数25本有効期限製造から12ヵ月
プレフィルター(グラスファイバー AP25)
Merck(メルクミリポア)¥4,998~税込¥5,498~1ケース(100枚)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。 0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)1200タンパク質吸着率(μg/cm2)110材質ボロシリケートファイバーグラス流量(mL/min)5.8/cm2
プレフィルター(グラスファイバー AP20)
Merck(メルクミリポア)¥5,198~税込¥5,718~1ケース(100枚)ほか翌々日出荷から13日以内出荷ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380タンパク質吸着率(μg/cm2)60流量(mL/min)1.3/cm2材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(GVHP)
Merck(メルクミリポア)¥29,980~税込¥32,978~1箱(100枚)翌々日出荷から16日以内出荷溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。色白色材質(フィルター)PVDF耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2穴径(Φμm)0.22バブルポイント(kPa)124