カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)
  • モノタロウ(3)
  • 三菱電機(381)
  • omron(オムロン)(292)
  • Panasonic(パナソニック)(115)
  • シュナイダーエレクトリック(115)
  • SUS(エスユーエス)(82)
  • IDEC(和泉電気)(66)
  • (42)
  • メディアカバーマーケット(42)
  • 三菱電機エンジニアリング(35)
  • 富士電機(34)
  • 進電テクノロジー(32)
  • フエニックス・コンタクト(30)
  • ワゴジャパン(25)
  • パトライト(PATLITE)(22)
  • StarTech.com(22)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
  • 発紘電機/富士電機(19)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(19)
  • ホンダ(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PLC」の検索結果

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分取用PLCプレート Merck(メルクミリポア)

    分取用PLCプレート

    Merck(メルクミリポア)
    44,980税込49,478
    1箱(20枚)ほか
    翌々日出荷
    一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg~g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。
    仕様担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート寸法(mm)200×200
  • 濃縮ゾーン付PLCプレート(分取用) Merck(メルクミリポア)

    濃縮ゾーン付PLCプレート(分取用)

    Merck(メルクミリポア)
    73,980税込81,378
    1組(20個)ほか
    翌々日出荷
    スポットの形状や位置にばらつきがあったとしても濃縮ゾーンで濃縮され、均一にそろえることができます。
    仕様蛍光F254、支持体:ガラスプレート寸法(mm)200×200
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)

    Merck(メルクミリポア)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。厚さ(μm)100ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地
  • マイレクス(HPLC前処理) Merck(メルクミリポア)

    マイレクス(HPLC前処理)

    Merck(メルクミリポア)
    16,980税込18,678
    1ケース(100個)
    欠品中
    IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
    材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)耐熱温度(℃)45
  • ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。
    ファネル容量(mL)250材質(ハウジング)ポリプロピレンフィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。)ろ過能力(L)3(目安)
  • HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) Merck(メルクミリポア)

    HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)

    Merck(メルクミリポア)
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
  • HPLCマイレクスフィルタユニット Merck(メルクミリポア)

    HPLCマイレクスフィルタユニット

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。 SLCRX13TLは出口側口長チューブタイプです。
    形状C直径(Φmm)13穴径(μm)0.2滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE (オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
  • サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット) Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    16,980税込18,678
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷
    有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
    接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.5直径(Φmm)33耐熱温度(℃)45℃耐圧力(kPa)860kPa材質(メンブラン)PA(ナイロン)材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)処理量(mL)(目安)100残液量(μL)<80(エア抜き後)湿潤性親水性材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
小型 plc特集