カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- モノタロウ(5)
- STMicro(294)
- SKC(環境測定)(153)
- KITO(キトー)(111)
- 盛光(96)
- エクシア(69)
- Canon(62)
- WESTMARK(41)
- ステルスマウント(40)
- メディアカバーマーケット(32)
- ナンシン(31)
- M5Stack(27)
- スケッチャーズ(25)
- AZLA(アズラ)(23)
- NEC(18)
- オーム電機(18)
- メディコムジャパン(17)
- NITTO(17)
- エレコム(16)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- ブランドをもっと見る
「STM」の検索結果

ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R)
Merck(メルクミリポア)¥859,800税込¥945,7801個(1個)22日以内出荷3台まで連結できる水溶液中の微生物試験用ろ過システムです。安全キャビネットやクリーンベンチでの使用を想定したデザインで、省スペースかつ軽量です。新設計ファネルユニットは、一切のピンセット操作不要のため、作業リスクの低減に役立ちます。新設計培地カセットはカセットをカラー化し、培地の取り間違い防止に役立ちます。仕様吸収圧:-0.4bar未満質量(kg)3.4電源(V)100~240 50/60Hz大きさ230×310×90mm
吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM)
Merck(メルクミリポア)¥299,800税込¥329,7801個当日出荷仕様流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10)寸法(mm)196×168×222質量(kg)1.9電源AC100~240V 50/60Hz防塵防水性能IP64材質(接液部)POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-2797-01