カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdufbi」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 採水口用最終フィルタ Merck(メルクミリポア)

    採水口用最終フィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    採水口に装着する最終フィルタです。用途に応じてフィルタの種類を選ぶことにより、ご使用に最適な水質の純水・超純水が得られます。
  • 純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R) Merck(メルクミリポア)

    純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R)

    Merck(メルクミリポア)
    30,899税込33,989
    1個
    翌々日出荷
    Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。
    サイズΦ45×124mm対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV耐圧(MPa)0.3接続1/4”有効ろ過面積(cm2)2170フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホンハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)5~35アズワン品番1-9470-18採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
関連キーワード
純水製造・純水関連カテゴリ