カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- climbing(クライミング)(17)
- EPSON(18)
- MICROCHIP(40)
- SMC(15)
- StarTech.com(23)
- イスカル(33)
- ウッドワン(16)
- オーム電機(15)
- サンドビック(16)
- サンワサプライ(54)
- シュナイダーエレクトリック(30)
- タンガロイ(15)
- ホンダ(484)
- メディアカバーマーケット(97)
- 三菱ふそう(30)
- 三菱マテリアル(32)
- 京セラ(34)
- 高田ベッド製作所(17)
- ブランドをもっと見る

Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM)
Merck(メルクミリポア)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷HPCL・LC/MS等でのバックグラウンドを低減します。500L採水可能で低コストです。Milli-QR Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。仕様【HPCLグラディエントテスト】(60mL(1mL/min)濃縮)<0.006AU(at210nm)・<0.003AU(at254nm)、(濃縮無し)<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)【吸光度】<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.05AU(UV254nm)【蒸発残査(ISO3696法)】<0.0001%w/w材質(充填剤)C18逆相シリカ(ハウジング)PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)約41×132アズワン品番1-2173-01強度相対蛍光:<1ppb(at254nm)、<1ppb(at365nm)(標準:キニーネ)試験項目LC/MS 適合性試験合格(10ppbレセルピン(609c/z・ESI+)より高いピーク無し)
スペクトロクァント (R) 塩素 セル テスト 遊離塩素用 測定原理: 測光分析 0.03-6.00mg/L Cl2 100595 200Tests
Merck(メルクミリポア)¥14,980税込¥16,4781セット(200個)翌々日出荷種別100595 200Testsアズワン品番61-0287-30危険物の類別非危険物
スペクトロクァント (R) 塩素 セル テスト 遊離/全塩素用 測定原理: 測光分析 0.03-6.00mg/L Cl2 100597 200Tests
Merck(メルクミリポア)¥15,980税込¥17,5781セット(200個)翌々日出荷種別100597 200Testsアズワン品番61-0287-31危険物の類別非危険物
スペクトロクァント (R) 塩素 テスト 全塩素用 測定原理: 測光分析 0.010-6.00mg/L Cl2 100602 1200Tests
Merck(メルクミリポア)¥42,980税込¥47,2781セット(1200個)7日以内出荷種別1200Testsアズワン品番61-0287-36危険物の類別非危険物
エムカラーテスト TM 塩素 テスト 遊離/全塩素用 測定原理: 比色分析 カラーディスクによる 0.25-0.50-0.75-1-2-4-7-10-15mg/L Cl2 MColortest TM 114826 400/400Tests
Merck(メルクミリポア)¥43,980税込¥48,3781セット(400個)7日以内出荷種別MColortest 114826 400/400Testsアズワン品番61-0313-11危険物の類別非危険物
スペクトロクァント (R) 塩素 テスト 遊離塩素用 測定原理: 測光分析 0.010-6.00mg/L Cl2 100598 1200Tests
Merck(メルクミリポア)¥36,980税込¥40,6781セット(1200個)12日以内出荷種別1200Testsアズワン品番61-0287-32危険物の類別非危険物
スペクトロクァント (R) 塩素 テスト 遊離/全塩素用 測定原理: 測光分析 0.010-6.00mg/L Cl2 100599 200Tests
Merck(メルクミリポア)¥12,980税込¥14,2781セット(200個)14日以内出荷種別200Testsアズワン品番61-0287-34危険物の類別非危険物
スペクトロクァント (R) 二酸化塩素 テスト 測定原理: 測光分析 0.020-10.00mg/L ClO2 100608 200Tests
Merck(メルクミリポア)¥18,980税込¥20,8781セット(200個)16日以内出荷アズワン品番61-0287-41危険物の類別非危険物
96-well Collection Plate Clear Non-sterile 100/Pk 100PK
Merck(メルクミリポア)¥31,980税込¥35,1781セット(100個)16日以内出荷仕様ブランド名:MultiScreen、概要:96ウェル コレクション プレート, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌品名96ウェル ポリスチレン コレクション プレートアズワン品番61-0198-50
スペクトロクァント (R) 塩素 テスト 遊離塩素用 測定原理: 測光分析 0.010-6.00mg/L Cl2 100598 200Tests
Merck(メルクミリポア)¥13,499税込¥14,8491セット(200個)17日以内出荷種別200Testsアズワン品番61-0287-33危険物の類別非危険物
スペクトロクァント (R) 塩素 テスト 全塩素用 測定原理: 測光分析 0.010-6.00mg/L Cl2 100602 200Tests
Merck(メルクミリポア)¥15,599税込¥17,1591セット(200個)33日以内出荷種別200Testsアズワン品番61-0287-35危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら