カテゴリ
- 科学研究・開発用品(44)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- ジーエルサイエンス(28)
- StarTech.com(25)
- アズワン(14)
- DURAN(12)
- ADVANTEC(8)
- エレコム(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- サンドビック(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- NEG(日電理化硝子)(5)
- シグマアルドリッチ(5)
- Ciro(5)
- イスカル(4)
- Whatman(ワットマン)(4)
- sartorius(ザルトリウス)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Phenomenex(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- ブランドをもっと見る
「hpl」の検索結果
特価

オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)
Merck(メルクミリポア)¥12,980~税込¥14,278~1ケース(100枚)ほか当日出荷から16日以内出荷水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1
マイレクス(R) SLシリーズ
Merck(メルクミリポア)¥19,980税込¥21,9781ケース(100個)当日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ直径(Φmm)13穴径(μm)0.2耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)80以下最大入圧(kPa[psi])1033(150)までアズワン品番1-6892-15
マイレクス(HPLC前処理)
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1ケース(100個)当日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)耐熱温度(℃)45
マイレクス(R) SLシリーズ
Merck(メルクミリポア)¥20,980~税込¥23,078~1ケース(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状(入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップ耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)(残液量)80以下
HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)
Merck(メルクミリポア)¥119,800~税込¥131,780~1箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。ファネル容量(mL)250材質(ハウジング)ポリプロピレンフィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。)ろ過能力(L)3(目安)
HPLCマイレクスフィルタユニット
Merck(メルクミリポア)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。 SLCRX13TLは出口側口長チューブタイプです。形状C直径(Φmm)13穴径(μm)0.2滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE (オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
MILLEX-LCR
Merck(メルクミリポア)¥26,980税込¥29,6781袋(50個)翌々日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。仕様ホールドアップ量(残液量):80uL以下材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状(入口)メスルアーロック、(出口)直径(Φmm)33有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)100アズワン品番4-1096-01最高操作温度(℃)45穴径(Φμm)0.45耐圧(kPa)861(125psi)まで
LCR disc PTFE philic 0.5μm 13mm wh pln 100/Pk 100PK
Merck(メルクミリポア)¥56,980税込¥62,6781セット(100個)翌々日出荷仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:FHLC、概要(mm):LCRメンブレン, PTFE, 親水性, 0.5μm, 13 白色, 無地、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、空隙率%:80材質親水性PTFE品名LCRメンブレンフィルターフィルター直径(Φmm)13湿潤性親水性アズワン品番61-0202-92
Durapore disc PVDF phobic 0.22μm wh pln 1×10 ft roll 1PK
Merck(メルクミリポア)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷仕様フィルター直径、mm(m):304 3 、フィルターカラー:白色、フィルターコード:GVHP、ブランド名:Durapore、概要:デュラポア(Durapore) メンブレン, PVDF, 疎水性, 0.22μm, 白色, 無地, roll、エア流量、L/min cm2:16、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧124 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、水の流量、mL/min cm2:15、空隙率%:75材質疎水性PVDF品名デュラポア(Durapore) メンブレンフィルター湿潤性疎水性屈折率1.42アズワン品番61-0204-35アプリケーションエアの滅菌、ガスの滅菌、溶媒のろ過
Chromolith(R) HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 guard cartridges (3 pieces)
Merck(メルクミリポア)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷Chromolith HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 mm guard columns 3 pieces monolithic ready-to-use HPLC column 152025 1ST種別monolithic ready-to-use HPLC column 152025 1STアズワン品番61-0320-99
サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1袋(50個)ほか翌々日出荷有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)直径(Φmm)33材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.5処理量(mL)(目安)100材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45℃湿潤性親水性残液量(μL)<80(エア抜き後)耐圧力(kPa)860kPa
ハイバー 250-4 リクロスフェア Si 100 5μm HPLCカラム 150316 1ST
Merck(メルクミリポア)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷アズワン品番61-0318-27
リクロカート (R) 250-4 キラデックス 5 μm HPLCカートリッジ 151333 1ST
Merck(メルクミリポア)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷アズワン品番61-0320-49
リクロカート (R) 4-4 ピューロスフェア RP-18e HPLCガードカラム 150167 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷アズワン品番61-0317-81
リクロカート (R) 250-4 リクロソルブ RP-8 5μm HPLCカートリッジ 151353 1ST
Merck(メルクミリポア)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷アズワン品番61-0320-54
リクロカート (R) 125-4 リクロスフェア Si 60 5μm HPLCカートリッジ 150820 1ST
Merck(メルクミリポア)¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷アズワン品番61-0319-76
リクロカート (R) 4-4 リクロスフェア 100 RP-18e 5μm HPLCガードカラム 150962 1ST
Merck(メルクミリポア)¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷アズワン品番61-0320-21
リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 DIOL 5μm HPLCカートリッジ 150836 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷アズワン品番61-0319-89
リクロカート (R) 250-4 スーパースフェア 100 RP-18e HPLCカートリッジ 116858 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷アズワン品番61-0314-95
リクロカート (R) 125-4 スーパースフェア 100 RP-18e HPLCカートリッジ 116855 1ST
Merck(メルクミリポア)¥95,980税込¥105,5781個翌々日出荷アズワン品番61-0314-93
リクロカート (R) 25-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCカートリッジ 150931 1ST
Merck(メルクミリポア)¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷アズワン品番61-0320-07
リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 CN 5μm HPLCカートリッジ 150892 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷アズワン品番61-0320-04
リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCカートリッジ 150833 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷アズワン品番61-0319-87
リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-8 5μm HPLCカートリッジ 150832 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷アズワン品番61-0319-86
Isopore disc PC philic 0.22μm 90mm wh pln 30/Pk 30PK
Merck(メルクミリポア)¥41,980税込¥46,1781セット(30個)翌々日出荷仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:GTTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 0.22μm, 90 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧550 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:3.36、空気流量、L/min cm2/psi:0.007、空隙率%:13.8材質ポリカーボネート品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルターフィルター直径(Φmm)90湿潤性親水性屈折率1.6アズワン品番61-0202-30
リクロカート (R) 4-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCガードカラム 150957 1ST
Merck(メルクミリポア)¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷アズワン品番61-0320-16
リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 NH2 5μm HPLCカートリッジ 150834 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷アズワン品番61-0319-88
リクロカート (R) 125-4 リクロスフェア 100 RP-8e 5μm HPLCカートリッジ 150827 1ST
Merck(メルクミリポア)¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷アズワン品番61-0319-82
リクロカート (R) 250-4 ピューロスフェア RP-18 5μm HPLCカートリッジ 150144 1ST
Merck(メルクミリポア)¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷アズワン品番61-0317-73
リクロカート (R) 125-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCカートリッジ 3本組 150943 1ST
Merck(メルクミリポア)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷種別1STアズワン品番61-0320-12
リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18e 10μm HPLCカートリッジ 150848 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷アズワン品番61-0319-99
Durapore disc PVDF philic 0.45μm wh pln 1×10 ft roll 1SET
Merck(メルクミリポア)¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷仕様フィルター直径、mm(m):304 3 、フィルターカラー:白色、フィルターコード:HVLP、ブランド名:Durapore、概要:デュラポア(Durapore) メンブレン, PVDF, 親水性, 0.45μm, roll, 白色, 無地、エア流量、L/min cm2:4、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧155 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、最高操作温度、℃:85、水の流量、mL/min cm2:29、空隙率%:70材質親水性PVDF品名デュラポア(Durapore) メンブレンフィルター湿潤性親水性屈折率1.42アズワン品番61-0204-73アプリケーション生物学的溶液の清澄ろ過
リクロカート (R) 4-4 リクロスフェア 60 RP-select B 5μm HPLCガードカラム 150963 1ST
Merck(メルクミリポア)¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷種別1STアズワン品番61-0320-22
リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18 10μm HPLCカートリッジ 150843 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷アズワン品番61-0319-95
リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18e 5μm HPLCカートリッジ 150838 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷アズワン品番61-0319-91
リクロカート (R) 125-4 リクロスフェア 60 RP-select B 5μm HPLCカートリッジ 150829 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷種別1STアズワン品番61-0319-84