カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- シリンジフィルター(3)
- 実験研究用フィルターユニット(3)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- ジーエルサイエンス(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 仁礼工業(2)
- DURAN(13)
- アズワン(1)
- シグマアルドリッチ(10)
- アイデック(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- sartorius(ザルトリウス)(6)
- SKC(環境測定)(6)
- コクゴ(5)
- ADVANTEC(4)
- 島津製作所(3)
- Whatman(ワットマン)(3)
- ラスタバナナ(3)
- アルウスキー(3)
- エレコム(2)
- 三商(2)
- ブランドをもっと見る
「hplc」の検索結果

HPLCマイレクスフィルタユニット
Merck(メルクミリポア)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。 SLCRX13TLは出口側口長チューブタイプです。形状C直径(Φmm)13穴径(μm)0.2滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE (オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
マイレクス(HPLC前処理)
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1ケース(100個)当日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)耐熱温度(℃)45
HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)
Merck(メルクミリポア)¥119,800~税込¥131,780~1箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷から16日以内出荷水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1
ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。ファネル容量(mL)250材質(ハウジング)ポリプロピレンフィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。)ろ過能力(L)3(目安)
サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1袋(50個)ほか翌々日出荷有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)直径(Φmm)33材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.5処理量(mL)(目安)100材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45℃湿潤性親水性残液量(μL)<80(エア抜き後)耐圧力(kPa)860kPa
サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。 クロマトなどの機器分析の前処理に。 セットアップ不要のボトルトップ型 非滅菌タイプ。 目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。 口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。形状(入口)ファネル穴径(μm)0.45対応吸引式ろ過量目安(mL)300~3000材質(ハウジング)高密度ポリエチレン