カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- CKD(9)
- ELPA(1)
- SMC(1)
- Y'sGOD(1)
- エレコム(3)
- オーム電機(4)
- サンワサプライ(1)
- トヨタ(15)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- ナイキ(1)
- ハウステック(16)
- ビシャモン(1)
- 三菱ふそう(4)
- 光(1)
- 日伸理化(1)
- 日動電工(1)
- 橋本クロス(2)
- ブランドをもっと見る

滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV
Merck(メルクミリポア)¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.45滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら