カテゴリ
- 科学研究・開発用品(412)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- モノタロウ(28)
- ALCANhands(685)
- KEMET(612)
- KYOCERA AVX(358)
- MAZDA(マツダ)(1,080)
- MURATA(村田製作所)(863)
- omron(オムロン)(362)
- Panasonic(パナソニック)(427)
- RS PRO(386)
- SMC(2,398)
- TDK(383)
- YAGEO(688)
- コガネイ(1,014)
- サンワサプライ(369)
- シュナイダーエレクトリック(511)
- ホンダ(7,411)
- メディアカバーマーケット(4,241)
- 三菱ふそう(1,131)
- 三菱電機(768)
- ブランドをもっと見る
「lc」の検索結果
特価
関連キーワード

Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM)
Merck(メルクミリポア)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷HPCL・LC/MS等でのバックグラウンドを低減します。500L採水可能で低コストです。Milli-QR Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。仕様【HPCLグラディエントテスト】(60mL(1mL/min)濃縮)<0.006AU(at210nm)・<0.003AU(at254nm)、(濃縮無し)<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)【吸光度】<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.05AU(UV254nm)【蒸発残査(ISO3696法)】<0.0001%w/w材質(充填剤)C18逆相シリカ(ハウジング)PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)約41×132アズワン品番1-2173-01強度相対蛍光:<1ppb(at254nm)、<1ppb(at365nm)(標準:キニーネ)試験項目LC/MS 適合性試験合格(10ppbレセルピン(609c/z・ESI+)より高いピーク無し)
マイテックスメンブレン
Merck(メルクミリポア)¥58,980~税込¥64,878~1箱(100枚)ほか当日出荷から12日以内出荷ガスや有機溶媒のろ過に最適です。材質PTFE色白色無地耐熱温度(℃)-100~260
マイテックス LCWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥76,980税込¥84,6781箱(100枚)当日出荷仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:LCWP、ブランド名:Mitex、概要(mm):マイテックス (Mitex) メンブレン, PTFE, 疎水性, 10 μm, 47 , 白色, 無地、エア流量、L/min cm2:14、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧3 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、最高操作温度、℃:260、水の流量、mL/min x cm2:126、空隙率%:60TGK品番719-41-91-50材質疎水性PTFE品名マイテックス (Mitex) メンブレンフィルターフィルター直径(Φmm)47湿潤性疎水性アズワン品番61-0206-87
MILLEX-LCR
Merck(メルクミリポア)¥27,980税込¥30,7781袋(50個)当日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。仕様ホールドアップ量(残液量):80uL以下材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状(入口)メスルアーロック、(出口)直径(Φmm)33有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)100アズワン品番4-1096-01最高操作温度(℃)45穴径(Φμm)0.45耐圧(kPa)861(125psi)まで
採水口用最終フィルタ
Merck(メルクミリポア)¥48,980税込¥53,8781個翌日出荷から翌々日出荷採水口に装着する最終フィルタです。用途に応じてフィルタの種類を選ぶことにより、ご使用に最適な水質の純水・超純水が得られます。
マイテックスメンブレン
Merck(メルクミリポア)¥79,980~税込¥87,978~1箱(100枚)ほか翌々日出荷から7日以内出荷多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色白耐熱性-100~260℃オートクレーブの可否可
LCR disc PTFE philic 0.5μm 13mm wh pln 100/Pk 100PK
Merck(メルクミリポア)¥59,980税込¥65,9781セット(100個)翌々日出荷仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:FHLC、概要(mm):LCRメンブレン, PTFE, 親水性, 0.5μm, 13 白色, 無地、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、空隙率%:80材質親水性PTFE品名LCRメンブレンフィルターフィルター直径(Φmm)13湿潤性親水性アズワン品番61-0202-92
Millex-HPF LCR 0.45μm PTFE w/prefilter 25mm non-ster 50/Pk 50PK
Merck(メルクミリポア)¥31,980税込¥35,1781セット(50個)翌々日出荷粘度・濁度の高いサンプルの前処理ろ過に最適仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HPF/LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(mm):マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルター, 0.45μm, PTFE, with glass fiber prefilter, 25 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌材質親水性PTFE高さ(mm)21品名マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルターユニット包装バルク, 非滅菌フィルター直径(Φmm)25湿潤性親水性アズワン品番61-0198-73
TLCプレート(シリカゲル60)
Merck(メルクミリポア)¥4,598~税込¥5,058~1箱(20枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
超純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット)
Merck(メルクミリポア)¥139,800~税込¥153,780~1式翌々日出荷超純水製造装置各機種の推奨の交換目安に基づいた、標準消耗品のセットです。機種別に1年分の消耗品をまとめて購入できます。 消耗品を全て同時に交換することにより、安定した水質を維持することができます。 各機種に対応した交換要領書が付属しており、個別に説明書を見なくても交換が行えます(一部機種を除く)。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら