カテゴリ
- 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- IDEC(和泉電気)(14)
- KITZ(キッツ)(9)
- LASCAR(21)
- OSG(オーエスジー)(44)
- SecuSTATION(67)
- SMC(83)
- TDK(9)
- VISHAY(11)
- をくだ屋技研(9)
- アイリスオーヤマ(24)
- イスカル(25)
- シュナイダーエレクトリック(41)
- ニッサン(18)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(54)
- ホンダ(63)
- マパール(21)
- 京セラ(37)
- 雅(314)
- ブランドをもっと見る

SCDブイヨン
Merck(メルクミリポア)¥25,980~税込¥28,578~1本ほか翌々日出荷培地充填試験に使用できます。動物由来の成分が含まれません。ご使用量に合わせて5kg包装と500g包装の2種類をラインナップしています。ロット毎にろ過性能試験データを用意しています。無菌製造工程へ安全に培地を搬入できるようにγ線滅菌済、3重包装容器になっています。
SCDブイヨン
Merck(メルクミリポア)¥27,980~税込¥30,778~1本ほか翌々日出荷から43日以内出荷培地充填試験に使用できます。ご使用量に合わせて5kg包装と500g包装の2種類をラインナップしています。ロット毎にろ過性能試験データを用意しています。無菌製造工程へ安全に培地を搬入できるようにγ線滅菌済、3重包装容器になっています。
無菌試験用SCD液体培地 100mL 12×1ST
Merck(メルクミリポア)¥16,980税込¥18,6781セット(12個)翌々日出荷使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。種類液体培地アズワン品番61-0193-93
SCDアガー EP,USP,JP対応 200mL Sccap 501200 146457 6pcs
Merck(メルクミリポア)¥8,898税込¥9,7881セット(6個)3日以内出荷アズワン品番61-0191-17保管環境冷蔵
無菌試験用SCD液体培地 100mL ダブルパック 12×1ST
Merck(メルクミリポア)¥21,499税込¥23,6491セット(12個)6日以内出荷使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。種類液体培地アズワン品番61-0195-58
SCD ブイヨン 微生物学用 CASO ブイヨン、トリプトソイブイヨン According harm. EP/USP/JP and ISO 105459 5KG
Merck(メルクミリポア)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷質量(kg)5アズワン品番61-0209-10
SCD ブイヨン 非動物由来 微生物学用 CASO ブイヨン、トリプトソイブイヨン 100525 5KG
Merck(メルクミリポア)¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷アズワン品番61-0209-39
SCDコンタクトプレート LT ICRプラス 2284e 146195 200PACK
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781セット(200個)16日以内出荷アズワン品番61-0207-87
SCDコンタクトプレート LT ICRプラス 2284e 146195 20PACK
Merck(メルクミリポア)¥11,980税込¥13,1781セット(20個)16日以内出荷アズワン品番61-0192-57
SCD 寒天培地 微生物学用 CASO 寒天培地、トリプトソイ寒天培地 According harm. EP/USP/JP and ISO 105458 5KG
Merck(メルクミリポア)¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷質量(kg)5種類寒天培地アズワン品番61-0209-09
無菌試験用液体培地
Merck(メルクミリポア)¥6,098~税込¥6,708~1箱(20本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。各製品には2Dコードが貼られているので、製品名型番有効期限などの情報が得られます。種類液体培地保管環境冷蔵
クリーンルーム用環境測定培地
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(20個×30mL)翌々日出荷γ線照射済で三重包装された環境測定培地です。室温(15~25℃)保存にも対応しています。 長時間培養しても培地がひび割れにくい耐乾燥仕様です。有効期限9ヶ月
メルク培地(薬局方準拠)
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781個(500g)翌々日出荷から22日以内出荷日本薬局方(JP)、米国薬局方(USP)、欧州薬局方(EP)に準拠したメルク社製乾燥培地です。保存方法常温15~20℃冷暗所
Woven mesh spacer disc Dacron 124mm 50/Pk 50PK
Merck(メルクミリポア)¥44,980税込¥49,4781セット(50個)翌々日出荷仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP32、概要(mm):メッシュスペーサー, ダクロン, 124 、フィルタータイプ:ネット フィルター、フィルター表面:プレーン材質ダクロン品名メッシュスペーサーフィルター直径(Φmm)124湿潤性親水性アズワン品番61-0199-20
無菌試験用液体培地
Merck(メルクミリポア)¥9,998税込¥10,9981箱(10本)3日以内出荷から16日以内出荷無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。シリンジ挿入部の汚染防止キャップ付です。検査時における内容物視認性確保のため、透明なラベルを採用しています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。種類液体培地保管環境冷蔵
m-FC Dehydrated screw cap bottle 110g 1/Pk 1ST
Merck(メルクミリポア)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷仕様テストの種類:Bioburden;Microbial Limits、レギュラトリーコンプライアンス:Standard Methods for Examination of Water and Wastewater、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Enviroental Monitoring;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Microbial monitoring;Soft Drink;Sport Drink;Water Monitoring;Wine、品質証明書付き、Y/N:N、概要:m-FC 液状培地 (乾燥粉末) ロザリン酸なし、適用できるデバイス:MF-法;Microfil;Milliflex;MicropreSure、pH @ 25 ℃:7.4 ± 0.2、メディアカラー:乾燥粉末 - わずかに青色がかったベージュ; 調製した培地 ロザリン酸入り - 青色; 調製した培地 ロザリン酸なし - クランベリーレッド、メディア形態:乾燥粉末、保存温度、℃:室温 (< 30)、培養時間、h:24 ± 2、培養温度、℃:44.5 ± 0.2品名m-FC 液状培地 ロザリン酸入り包装乾燥粉末 110 g (1/4 lb) プラスチックボトル入り保管温湿度範囲室温 (< 30)アズワン品番61-0193-58アプリケーション排水または河川水の糞便性大腸菌群検出用。ロザリン酸 (MB00 000 0R)と一緒に使用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら