カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- SPGテクノ(7)
- ADVANTEC(5)
- アズワン(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- フロンケミカル(1)
- IKA(1)
- 三商(1)
- 日本製鉄(1)
「spg膜」の検索結果

シリンジフィルターホルダー
Merck(メルクミリポア)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。TGK品番719-43-11-02材質ステンレス材質(シール)PTFEフィルター直径(Φmm)25接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.9プレフィルター直径(Φmm)22長さL×直径(mm×Φmm)32×32圧力(kPa)690最大入圧(kPa[psi])689滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
プレフィルター(グラスファイバー AP20)
Merck(メルクミリポア)¥5,198~税込¥5,718~1ケース(100枚)ほか翌々日出荷から12日以内出荷ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラスポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380流量(mL/min)1.3/cm2タンパク質吸着率(μg/cm2)60