カテゴリ
- 科学研究・開発用品(483)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- モノタロウ(24)
- 3M(スリーエム)(369)
- KITO(キトー)(674)
- MICROCHIP(478)
- N-TONER(392)
- NSK(日本精工)(414)
- SAMTEC(405)
- SMC(2,667)
- STMicro(1,736)
- TMEHジャパン(522)
- TRACO POWER(510)
- TRUSCO(798)
- イトーキ(1,028)
- エレコム(845)
- サンコー(三甲)(588)
- トヨタ(619)
- ホンダ(1,777)
- メディアカバーマーケット(1,255)
- 三菱ふそう(574)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

エムクァント TM アスコルビン酸 テスト 測定原理: テストストリップ MQuant TM 110023 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷アズワン品番61-0309-54危険物の類別非危険物
吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM)
Merck(メルクミリポア)¥299,800税込¥329,7801個当日出荷仕様流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10)寸法(mm)196×168×222質量(kg)1.9電源AC100~240V 50/60Hz防塵防水性能IP64材質(接液部)POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-2797-01
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO (TM)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から4日以内出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚吸引流量100L/min±4%
PureProteome TM Magnetic Stand, 15mL 1KIT
Merck(メルクミリポア)¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷仕様ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:PureProteome、主要アプリケーション:Purification with magnetic beads;Protein Purification、概要(mL):PureProteome 磁気スタンド、15 チューブ用、製品概要(mL):15 チューブ用の PureProteome磁気スタンドは、アフィニティー精製(Hisタグタンパク質の精製または免疫沈降)時にPureProteome磁気ビーズと使用することを目的として設計されています。台形の強力なマグネットが最大750 μLのPureProteome磁気ビーズを効果的に捕捉します。角度のついたスタンドが2本の15 コニカルチューブをしっかりと固定しますので、ピペット操作と観察が容易に行えます。アズワン品番61-0206-50
PureProteome TM Magnetic Stand 8 well 1KIT
Merck(メルクミリポア)¥70,980税込¥78,0781個翌々日出荷仕様ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:PureProteome、主要アプリケーション:Purification with magnetic beads;Protein Purification、概要:PureProteome 磁気スタンド、製品概要(cm):PureProteome 磁気スタンドは、最大8本までの1.5 mLまたは2.0 mLチューブをセットすることができ、チューブ内の磁気粒子を迅速かつ容易に分離するよう設計されています。本スタンドは、取り外し可能なマグネットバー及びユニークなボルテックスインターフェースを特長としており、直径8.89 (3.5")のフラットトップ型ボルテックスミキサーにぴったりはまります。このため、スタンドからチューブを取り外さずに、十分な撹拌を行うことができます。アズワン品番61-0206-49
Strat-M TM Membrane, 25mm, 60/pk 60PKG
Merck(メルクミリポア)¥159,800税込¥175,7801セット(60個)当日出荷皮膚透過性試験用フィルター(初の人工膜)仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:SKBM、ブランド名:Strat-M、概要(mm):Strat-M(R)メンブレン、経皮拡散試験モデル、25、フィルター表面:プレーン材質ポリエーテルスルホン;ポリオレフィン;合成脂質の後処理直径(Φmm)25品名Strat-M(R)メンブレンアズワン品番61-0208-32
エムカラーテストTM塩素 テスト
Merck(メルクミリポア)¥65,980税込¥72,5781セット(1000個)6日以内出荷エムカラーテスト TM 塩素 テスト 遊離塩素用 測定原理: 比色分析 カラーディスクによる 、DPD法 0.25-0.50-0.75-1-2-4-8-10-15mg/L Cl2 MColortest TM 114976 1000Tests種別Cl2 MColortest 114976 1000Testsアズワン品番61-0313-37危険物の類別非危険物
エムクァント TM 過酢酸 テスト 測定原理: テストストリップ 500-1000-1500-2000mg/L MQuant TM 117922 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥8,298税込¥9,1281セット(100個)3日以内出荷種別100Stripsアズワン品番61-0315-32保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
エムクァント TM 炭酸塩硬度 テスト 測定原理: テストストリップ 4-8-12-16-24°d MQuant TM 110648 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷種別100Stripsアズワン品番61-0309-76危険物の類別非危険物
エムクァントTM 全硬度(総硬度) テスト
Merck(メルクミリポア)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷エムクァント TM 全硬度 総硬度 テスト 測定原理: テストストリップ 5反応ゾーン >5->10->15->20->25°d >6->13->19->25->31°e >9->18->27->36->45°f MQuant TM 110046 100Strips種別>9->18->27->36->45°f MQuant 110046 100Stripsアズワン品番61-0309-58危険物の類別非危険物
炭酸ナトリウム 無水 分析用 エンシュア TM ISO 106392 500G
Merck(メルクミリポア)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷アズワン品番61-0300-09危険物の類別非危険物
エムクァント TM 第4級アンモニウム塩 テスト 塩化ベンザルコニウム テスト 測定原理: テストストリップ 10-25-50-100-250-500mg/L MQuant TM 117920 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥6,598税込¥7,2581セット(100個)当日出荷種別117920 100Stripsアズワン品番61-0315-31危険物の類別非危険物
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO(TM) 校正証明書付 1.09227.0001 レンタル
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から4日以内出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚材質陽極処理アルミニウム質量(kg)1.4規格ISO14698-1適合機能キャリブレーション時期の設定・自動警告表示吸引流量100L/min±4%サービス分類レンタル
PureProteome TM Protein A Magnetic Bead System; 10mL 10ML
Merck(メルクミリポア)¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷アズワン品番61-0209-11保管環境冷蔵
エムクァント TM 過酢酸 テスト 測定原理: テストストリップ 100-150-200-250-300-400-500mg/L MQuant TM 110001 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷種別100Stripsアズワン品番61-0309-48保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
エムカラーテスト TM リン酸 テスト レフィルパック 111138 詰め替え用 MColortest TM 108046 200Tests
Merck(メルクミリポア)¥9,898税込¥10,8881セット(200個)7日以内出荷種別200Testsアズワン品番61-0303-86危険物の類別非危険物
重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 100ML
Merck(メルクミリポア)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷アズワン品番61-0311-64危険物の類別非危険物
重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 25ML
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷アズワン品番61-0311-63危険物の類別非危険物
エムカラーテストTM リン酸 テスト
Merck(メルクミリポア)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷エムカラーテスト TM リン酸 テスト 測定原理: 比色分析 タワー型比色ユニットによる 、PMB法 1.0-2.5-5.0-7.5-10mg/L P2O5 1.3-3.3-6.7-10.0-13.4mg/L PO4 3- MColortest TM 111138 200Tests種別1.3-3.3-6.7-10.0-13.4mg/L PO4 3- MColortest 111138 200Testsアズワン品番61-0310-13危険物の類別非危険物
エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 0.5-2-5-10-25mg/L H2O2 MQuant TM 110011 25Strips
Merck(メルクミリポア)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷種別110011 25Stripsアズワン品番61-0309-50保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
塩化ナトリウム 分析用 エンシュア TM ACS, ISO, Reag. Ph Eur 106404 500G
Merck(メルクミリポア)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷種別500Gアズワン品番61-0300-15危険物の類別非危険物
塩化リチウム 分析用 エンシュア TM ACS, Reag. Ph Eur 105679 250G
Merck(メルクミリポア)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷アズワン品番61-0298-09危険物の類別非危険物
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら