カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MCY TOOL
- 三菱電機(2)
- 富士電機(1)
「cy-301」の検索結果

USB Type-C対応 有線LANアダプター 1000Mbps
MCY TOOL¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷最大1000Mbps対応 ギガビットLANアダプターです。有線LANポートがない機器に最適。ドライバー不要ですぐ使える。プラグ&プレイ対応。有線接続で高速・安定通信。動作確認LED搭載。バスパワー駆動でACアダプター不要。放熱性に優れたアルミ合金ボディ。コンパクトで持ち運びしやすい用途オンライン会議・動画視聴・ゲームに全長(mm)250色スペースグレーコネクタUSB Type-C電源供給方式バスパワー伝送速度(Mbps)1000ポートRJ-45