HMD WORKS
HMD WORKSのページです。HMD WORKSは、安全保護具・作業服・安全靴、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
HMD WORKS(1件のレビュー)当日出荷
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
HMD WORKS(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
滑り止め付きのベーシックなスリッパです。水を弾きやすいPVC仕様になります。足ムレしにくい前あきタイプです。
用途オフィス、来客、プライベート用として仕様滑り止め有材質PVC色ブラックタイプ前あき
HMD WORKS(1件のレビュー)4日以内出荷
充電式の電撃殺虫ラケットです。折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。ラケットのように振って使用するほか、壁掛けや置き型としてもご利用いただけます。
用途害虫駆除用として仕様モード2段階付属品USBケーブル寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200連続点灯時間(分)90
HMD WORKS(1件のレビュー)当日出荷
バッテリー残量を表示します。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
用途電池残量の確認材質ABS寸法(mm)110×59×25色ブラック質量(g)51
HMD WORKS(1件のレビュー)4日以内出荷
自由に貼ってはがせる便利な両面テープです。水洗いすれば繰り返し使えるので経済的。小物や置物、家具の固定など、さまざまなシーンで活躍します。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PET色クリアテープ幅(mm)30特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
HMD WORKS(1件のレビュー)当日出荷
カラビナ仕様の小型ダイヤル南京錠です。お好きな3桁の番号を設定して簡単にロックできます。丈夫な亜鉛合金製で安心してご使用いただけます。
寸法(mm)22×8×55色ブラック質量(g)15ロック3桁ダイヤル式
HMD WORKS(2件のレビュー)当日出荷
ソーラーパネル一体型で電池交換不要のLEDセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知して自動点灯します。クリップ式なので工具不要でどこでも簡単に設置できます。
用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に仕様ルーメン値:450(Lm)寸法(mm)200×40.5×25色ブラック質量(g)200対応ソーラーパネル:5V、200mA充電時間日中7時間ほど(晴天時)バッテリー容量(Ah)3.7V、1200mAhLED3W、昼白色モード点灯:【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない感知距離(m)6~10エコロジー商品省エネ
HMD WORKS(1件のレビュー)4日以内出荷
バッテリー残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途電池残量の確認材質ABS寸法(mm)52×23×53色ブラック質量(g)29電圧(V)1.2~4.8/9
HMD WORKS(1件のレビュー)当日出荷
超強力マグネットを搭載したフックです。垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。
用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げに色ブラック高さ(mm)44耐荷重(kg)1フック自在回転、前後180度可動タイプ水平耐荷重(kg)0.2直径(mm)20