暑熱対策AIカメラ カオカラポーラメディカル当日出荷
暑熱下での対応支援システムです。タブレットに顔を近づけ撮影することで、顔にあらわれる顔色、表情、発汗などの状態を推定し、外部の暑さ指数情報と統合して判定結果を提示。体調変化に気づきを与えます。取得した結果の履歴は、管理画面にて一元的に確認が可能で、管理者は現場全体および個々の状況を把握できます。
質量(g)約530型番端末/KCT306本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)170×260×9.9(突起部を除く)使用可能温度範囲16~35℃ディスプレイ10.1インチ解像度1920×1200ピクセル(WUXGA)バッテリー容量(mAh)7000アズワン品番54-7473-36搭載OSAndroid 14