絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MN(MACHEREY-NAGEL)

MN(MACHEREY-NAGEL)のページです。MN(MACHEREY-NAGEL)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
所在地Neumann-Neander-Str. 6?8 52355 D?ren Germany
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スティック・pH試験紙(pH-Fix) MN(MACHEREY-NAGEL)

    スティック・pH試験紙(pH-Fix)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
    仕様プラスチックケース入長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック
  • スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ) MN(MACHEREY-NAGEL)

    スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
    タイプロールタイプ仕様個別包装・各巻にカラースケール付
  • ストライプ・pH試験紙(PEHANON) MN(MACHEREY-NAGEL)

    ストライプ・pH試験紙(PEHANON)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(200枚)
    当日出荷
    1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。 各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。 有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。 プラスチックケース入り。
    仕様プラスチックケース入長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
  • オイル試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    オイル試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(100枚)
    当日出荷
    水や土壌に含まれるオイルの有無を検出します。 炭化水素やガソリン、潤滑油と反応すると青色試験紙は濃青色に変色します。
    アズワン品番1-7380-01長さ(mm)70幅(mm)20
  • 半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
    付属品試薬、試験管
  • ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)(ロールタイプ) MN(MACHEREY-NAGEL)

    ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)(ロールタイプ)

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。 中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。 使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。
    寸法(幅Wmm×長さLm)10mm幅×5m巻幅(mm)10長さ(m)5タイプロールタイプ
  • スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ) MN(MACHEREY-NAGEL)

    スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
    標準変色表間隔1タイプロールタイプ
  • リトマス試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    リトマス試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    pH測定有効範囲5.0~8.0幅(mm)7長さ(m)5
  • スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ) 詰替用 MN(MACHEREY-NAGEL)

    スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ) 詰替用

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    9,998税込10,998
    1箱(3巻)
    当日出荷
    3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
    アズワン品番2-346-03幅(mm)10mmタイプロールタイプ長さ(m)5mpH測定有効範囲1.0~11.0標準変色表間隔詰替用(2-346-01用)商品タイプ詰替用
  • スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)用 詰替用 MN(MACHEREY-NAGEL)

    スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)用 詰替用

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    7,198税込7,918
    1箱(3巻)
    当日出荷
    7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
    仕様個別包装・各巻にカラースケール付タイプロールタイプ標準変色表間隔詰替用商品タイプ詰替用
  • 半定量イオン試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    13,980税込15,378
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。 測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。 比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。 測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。 蓋は開封済みの確認ができる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。 6mm幅×95mm長の試験紙100枚入(アルミケース入)。
  • フッ素試験紙 FLUORIDE Test Paper MN(MACHEREY-NAGEL)

    フッ素試験紙 FLUORIDE Test Paper

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    13,999税込15,399
    1箱(200枚)
    当日出荷
    サンプル溶液中のフッ化物やフッ化物イオン(F-)の有無を検出し、定量半定量測定はできません。 桃色試験紙は溶液滴下箇所に黄白色のスポットが現れます。
    測定範囲(pH)1以下仕様検出限界:20mg/LのF-長さ(mm)70幅(mm)20アズワン品番63-5645-03
  • フッ素試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    フッ素試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    25,980税込28,578
    1箱(30枚)
    欠品中
    サンプル溶液や地下水のフッ化物イオン(F-)の半定量測定を行うことができる試験紙です。 付属の6%塩酸を加えた溶液にセルロース桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。
    寸法(mm)Φ25のディスク測定範囲(mg/L)0-2-5-10-20-50-100=ppm測定値(測定可能pH値)pH1未満
  • S・pH試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    S・pH試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    6,998税込7,698
    1箱(3巻)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    商品タイプ詰替え用
  • フェノールフタレイン試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    フェノールフタレイン試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    4,499税込4,949
    1箱(1巻)
    5日以内出荷
    pH値を正確に求めることを目的とせず、大よその酸性度またはアルカリ性度を判定する試験紙です。 特定の化学的な処理を行う際のpH調整用としても広く使用され、カラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。 個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのリールタイプ(7mm幅×5m巻)で、必要な長さだけを取り出します。
    タイプリール仕様変色域:白色試験紙が桃色に変化すればpH値が8.3以上、赤色に変化すれば10.0以上を示すアズワン品番63-5645-02
  • 半定量イオン試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    9,998税込10,998
    1セット(100枚)
    当日出荷
    指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。測定方法はプラスチックスティック(0.2mm厚)の先端に圧着してある呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度をカラースケールと比較・照合するだけ。測定範囲を超える高濃度のサンプル溶液は希釈、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。
    長さ(mm)95幅(mm)6
  • ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST) MN(MACHEREY-NAGEL)

    ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
    2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色し、2色の組合わせ比較でpH値を測定。中央の白色部分は疎水性が強く、液体を吸収しないので、2色の比較が容易なだけでなく、乾いた時と同じくらい物理的強度を保持させます。サイズ:10mm巾×5m巻
    セット内容MN90301、3、4、5各2個,90302、6各1個の10個入(プラスチックケース入)
  • ストライプ・pH試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    ストライプ・pH試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    5,998税込6,598
    1セット(200枚)
    翌々日出荷
    5~12段階のカラースケールと指示薬、呈色部(中央の無目盛部)が一体となった試験紙。各カラースケール間には疎水性をもたせてあり、目盛間の差もはっきりします。
    pH測定有効範囲2.8~4.6長さ(mm)100幅(mm)11目盛間隔pH測定:0.2/0.3アズワン品番2-348-12
  • 半定量イオン試験紙(QUANTFIX) MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙(QUANTFIX)

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
    タイプスティック長さ(mm)95幅(mm)(スティック)6
  • 半定量イオン試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけです。サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。
  • ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)(ロールタイプ) 詰替用 MN(MACHEREY-NAGEL)

    ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)(ロールタイプ) 詰替用

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    9,998税込10,998
    1箱(3巻)
    当日出荷
    2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。 中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。 使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。
    アズワン品番2-345-08幅(mm)10mm幅タイプロールタイプ長さ(m)5m巻pH測定有効範囲1.0~12.0標準変色表間隔1.0~12.0 詰替用商品タイプ詰替用