絞り込み
ブランド
- Libra
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,750)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,675)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,188)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,846)
- ミツビシ(138,030)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
Libra
Libraのページです。Libraは、オフィスサプライ、自動車用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

Bluetootヘッドセット
Libra¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷Bluetooth5.0対応 通話&音楽再生 ワイヤレスヘッドセット。230mAhの大容量バッテリー内蔵。一回充電で連続通話最大約15時間ご使用いただけます。2時間でフル充電可能。フル充電状態から3ヶ月待機可能です。一目で分かる電池残量表示機能付きで、本体のボタンを押すだけで充電残量が確認できます。多機能ボタン搭載により、ボタンーつで音声通話・音楽再生・音量調節・曲送り・再生・一時停止の操作が可能です。付属品取扱説明書、充電用microUSBケーブル、イヤーフック、イヤーキャップ仕様【充電】2時間、【連続通話】15時間、【連続再生】12時間、【連続待機】3カ月色ブラック質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×60×29対応Bluetoorh Ver.5保証期間初期不良のみバッテリー容量(mAh)230各種認証TELEC認証取得済み通信距離(m)10(遮蔽物のない状態で)
急速充電電源タップ
Libra¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷コンセント(3口)+USB-A(2ポート)+Type-C(1ポート)搭載の急速充電電源タップ。コンセント×3個口(1400Wまで)、USB-A×2個口(出力3.6W)、TYPE-C×1個口(出力20W)を搭載。ホコリ防止シャッター付きで、ゴミやホコリの侵入による火災・感電事故を防止します。軽量84gのコンパクト設計。手のひらに収まるサイズで旅行や出張時に重宝します。スイングプラグ仕様なので、コンセントプラグはたたんで収納が可能です。その他PSE認証取得色ホワイト質量(g)約84出力AC100V×3ポート 最大1400W、USBポート×3 最大20W(USB-A:DC5V 2.4A[2ポート合計]、TYPE-C:5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×27入力AC100V 50/60Hz 15A保証期間初期不良のみ
4.8A(2.4A×2) 超コンパクトカーチャージャー
Libra¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷4.8V/5A高出力 2ポート搭載のUSBカーチャージャー。シガーソケットからの出っ張りを極カ少なくしたコンパクト設計。最大2.4A出力のUSBポート×2で、高速充電可能。ショート保護回路や高温保護回路、過電圧保護回路、過電流保護回路つきで安心。色ブラック質量(g)約13出力5V/4.8A (1ポート最大2.4A)対応12V車、24V車保証期間初期不良のみコネクタUSB Type-A×2ポートサイズ(mm)W24×H45×D24回路搭載:ショート保護回路、高温保護回路、過電圧保護回路、過電流保護回路
20W PD+QC 2ポート電源アダプタ
Libra¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷PD(TYPE-C)とQC(TYPE-A)の2ポートを備えた便利な充電アダプタ。・USB PD(TYPE-C)出力ポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A出力。・QC(TYPE-A)ポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A出力その他PSE認証取得色ブラック質量(g)約51出力【TYPE-Aポート】5V3A/9V2A/12V1.5A、【TYPE-Cポート】5V3A/9V2.22A/12V1.67A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×65×27入力100~240V 50/60Hz 0.5A MAX保証期間初期不良のみ