カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- OPTIMA
- アズワン(3)
- バイオクラフト(3)
- ユー・イー・エス(2)
- ケニス(2)
- BLooK(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- MUTOH(1)
- 特殊衣料(1)
- SBS(1)
- ナリカ(1)
- MAESTROGEN(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「mk-02gx」の検索結果

青色LEDトランスイルミネーター
OPTIMA¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷高純度UVカットカバーが搭載されており、安全にゲルの切り出しを行うことができます。108個の高輝度LEDからの照射は高感度、高輝度、そして均一性を保ちます。1kg以下のコンパクトかつ軽量なデザインです。UⅤコントロールダイヤルで照射する光の強さを調整することができます。仕様●本体サイズ:210(W)×235(D)×50(H)mm●UⅤカットカバーサイズ:210(W)×210(D)mm●ゲル表示サイズ:160(W)×100(D)mm●LED光源:ブルーライトモジュール内蔵●LED波長:470nm●電源:DC12V 2.0A●入数:1箱(1台入)アズワン品番67-2986-77
UVトランスイルミネーター
OPTIMA¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷1台で2波長を切り替え可能。(ON/OFFスイッチ) フィルタ面積が広く、コントラストの高い鮮明な観察ができます。 保護カバー標準付属。ピーク波長(nm)312/365放電管8W×11本