カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- OPTIMA
- APEL(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- IMPLEN(1)
- UPRtek(1)
- アズワン(6)
- ケニス(1)
- セコニック(1)
- 三商(1)
- 共立理化学研究所(2)
- 島津製作所(1)
- 東ソークォーツ(1)
「nanodrop」の検索結果

超微量分光光度計 NanoEX
OPTIMA¥889,800税込¥978,7801台5日以内出荷1.0μL~2.0μLまでの超微量サンプル測定 簡単なタッチパネル操作 手のひらサイズのコンパクト設計質量(kg)1.4サイズ145(W)×190(D)mmデータ出力USBメモリー、PC接続、サーマルプリンターアズワン品番63-8455-40
分光光度計
OPTIMA¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。仕様スペクトル幅/6nm測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源AC85~260V 50/60Hzコンセント形状3P容器仕様試験管又は角セル光源タングステンハロゲンランプ6V 10Wデータ出力アナログ出力、RS-232C波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%T外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130アズワン品番1-9736-01