カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
  • PALL(ポール)
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(1)
  • 栗田工業(kurita)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • オルガノ(1)
  • 環境テクノス(1)
  • 日本フイルター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab1v0027pvh4」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンフロンPFR ABシリーズ PALL(ポール)

    エンフロンPFR ABシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥71,788~税込¥78,967~
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
    材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性142℃で165時間使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
  • 滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ PALL(ポール)

    滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥24,569~税込¥27,026~
    1本
    当日出荷
    小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
    材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
  • エンフロンPFA ABシリーズ PALL(ポール)

    エンフロンPFA ABシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    23日以内出荷から93日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
  • エンフロンPFR 10インチ PALL(ポール)

    エンフロンPFR 10インチ

    PALL(ポール)
    ¥68,318税込¥75,150
    1本
    12日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
    仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20~80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間アズワン品番65-3367-97
  • フロロダインⅡ ABシリーズ PALL(ポール)

    フロロダインⅡ ABシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥57,548~税込¥63,303~
    1本
    21日以内出荷から101日以内出荷
    ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。 優れた流量特性と長いろ過寿命です。 優れた耐熱性と耐薬品性です。 インラインスチーム滅菌可能です。 構成部品はすべてFDA登録材質を使用しています。 完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)
    材質(フィルターメディア)親水性PVDF/(メディアサポート、ドルネージ、エンドキャップ、サポートコア、アウターケージ)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む)/(O-リング)シリコンろ過精度(μm)0.2最大耐圧(kPa)~50℃…正方向530、~90℃…逆方向340、125℃のSIP時…正方向または逆方向300(最大)流量(NL/min)5.5(@10kPa)累積滅菌時間スチーム140℃…10時間/30×20分間のサイクル、スチーム125℃…30時間/90×20分間のサイクル、温水85℃…100時間/200×30分間のサイクル
  • プロファイルⅡ ABシリーズ PALL(ポール)

    プロファイルⅡ ABシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥18,578~税込¥20,436~
    1本
    18日以内出荷から93日以内出荷
    ビール、異性化糖、仕込水、洗浄水等の前処理用フィルターです。
  • プロファイル UP ABシリーズ PALL(ポール)

    プロファイル UP ABシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥19,118~税込¥21,030~
    1本
    43日以内出荷から58日以内出荷
    茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。 設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
    材質(フィルターメディア、メディアサポート、サポートコア、エンドキャップ、スパイラルラップ、アダプター(ABシリーズ))ポリプロピレン耐差圧(MPa)~30℃…0.41、~50℃…0.34、~70℃…0.20、~80℃…0.10サイドシール熱溶着
  • PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ PALL(ポール)

    PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥93,168~税込¥102,485~
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。 高い空隙率です。 低い圧力損失です。 高い収塵能力です。 縦溶接線のないシームレス構造です。 均一な孔構造です。 各種合金での製作が可能です。 エネルギーの損失が少ないです。 交換頻度の減少および洗浄が容易です。 長いろ過寿命です。 優れた耐久性です。 正確なろ過精度です。 幅広いアプリケーションに対応します。
    材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム直径(Φmm)60.3耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)長さ(inch)約10
  • エンフロンPFA 10インチ PALL(ポール)

    エンフロンPFA 10インチ

    PALL(ポール)
    ¥60,558税込¥66,614
    1本
    63日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
    材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコンろ過精度(μm)0.2OリングダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性125℃で100時間アズワン品番64-5239-09使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月長さ(inch)10(254mm)最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
  • ポリファインⅡ PFTシリーズ PALL(ポール)

    ポリファインⅡ PFTシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥17,729~税込¥19,502~
    1本
    46日以内出荷から61日以内出荷
    ポリプロピレン製プリーツフィルターです。 100%ポリプロピレンで構成されています。 空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。 18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。 USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
    材質(フィルターメディア、メディアサポート、アウターケージ、センターコア、エンドキャップ)ポリプロピレン/(ガスケット)NBR(標準)/(Oリング)シリコン/(エンドシール)ポリプロピレン熱溶着最高使用温度(℃)65耐差圧(MPa)20℃…0.48、65℃…0.28長さ(inch)30(762mm)
  • メンブレンディスク PALL(ポール)

    メンブレンディスク

    PALL(ポール)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱温度(℃)121直径(mm)Φ47