カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 食品機械用潤滑油(2)
絞り込み
ブランド
- SUPER LUBE (スーパールーベ)
- モノタロウ(28)
- AZ(エーゼット)(4)
- シェルルブリカンツ(6)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11)
- TRUSCO(16)
- 出光興産(1)
- エクソンモービル(3)
- アネスト岩田(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(130)
- RS PRO(124)
- NSK(日本精工)(75)
- NOK(75)
- 鹿島化学金属(UKB)(59)
- NTN(エヌティーエヌ)(56)
- スズキ(53)
- NACHI(不二越)(48)
- アズワン(43)
- エスコ(42)
- IKO(日本トムソン)(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「油 68」の検索結果

LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68
SUPER LUBE (スーパールーベ)¥2,798税込¥3,0781本(118mL)当日出荷革命的な軽量・低粘度オイルで、H3グレードを取得しているので食べ物と直接接触する場所にも使用可能で、牛肉、鶏肉等の食肉用フック部の防錆や、野菜や果物の持つ酸から、装置・カッター部を守り防錆効果を発揮します。 低粘度につき、ミスティング、ドリッピング、コーティングに最適です。安全性が高いので食品機械周りのメンテナンスオイルとしても活躍します。用途食品グレードチェーン部、食肉フックの潤滑、食品機械コンベヤー、野菜・果物を切るカッター部、ミル装置の刃、その他食品機械・装置の防錆目的色半透明使用温度範囲(℃)-23~232粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.118L粘度指数145RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
低粘度オイル ISO #68
SUPER LUBE (スーパールーベ)¥3,398税込¥3,7381本(118mL)当日出荷ベースオイルは合成油で、粘度が低く、油圧作動油・ミスティングオイル・ドリッピングオイル・スピンドルオイルとして使用できます。 H1グレードを取得しており、食品機械の油圧作動油・チェーンオイルとしてもご使用頂けます。 生分解性があるので、環境にも優しい商品です。用途一般的な軽量(低粘度)オイル使用場所、織物機のスピンドル、グラインダーの軸ベアリング、燃焼機器芯出し部、食品グレードチェーン部、油圧部分色半透明使用温度範囲(℃)-40~260粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性