カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(7)
    • 食品機械用潤滑剤(2)
    • グリース(1)
    • オイルコンパウンド(2)
絞り込み
ブランド
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)
  • モノタロウ(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(20)
  • NOKクリューバー(48)
  • AZ(エーゼット)(3)
  • スズキ機工(4)
  • ヤナセ製油(1)
  • エスコ(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • Devcon(デブコン)(8)
  • TRUSCO(5)
  • SMC(53)
  • 近藤製作所(17)
  • CKD(12)
  • TOYOX(トヨックス)(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • StarTech.com(9)
  • SUGICO(スギコ)(8)
  • 不二ラテックス(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsf h1」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • O-リング用シリコーングリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    O-リング用シリコーングリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本(85g)
    当日出荷
    O-リング用シリコーングリースは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたグリースです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 消防法上の非危険物です。
    用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止半透明白色仕様NSF:H1グレード、水洗耐水度:1%以下使用温度範囲(℃)-40~260粘度#2離油度(%)1以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低粘度オイル・エクストラ ISO #46 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    低粘度オイル・エクストラ ISO #46

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(118mL)
    当日出荷
    低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。 ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。 油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。
    用途チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能仕様NSF:H1グレード無色透明使用温度範囲(℃)-40~260比重0.89銅板腐食(a)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mL粘度指数175RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • PTFE配合シリコン潤滑グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    PTFE配合シリコン潤滑グリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)
    6,198税込6,818
    1本(85g)
    当日出荷
    非硬化型のシリコングリースでPTFEを配合する事により、シリコングリースでは苦手な潤滑性能を向上させたグリースです。 殆どのプラスチックやゴムに適合するので、樹脂パーツやゴム製品の潤滑に最適です。 NSF H1グレード登録品につき食品製造装置や医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプにも安心してご使用頂けます。
    用途PTFE配合。ほとんどのゴム、プラスチックに適合。食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプ等のプラスチックパーツ・ゴムパーツの潤滑。半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260使用目的潤滑粘度2(NLGI)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコングリース
  • O-リング用シリコーンオイル SUPER LUBE (スーパールーベ)

    O-リング用シリコーンオイル

    SUPER LUBE (スーパールーベ)
    4,698税込5,168
    1本(118mL)
    当日出荷
    O-リング用シリコーンオイルは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたオイルです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 グリースと違い液体なのでO-リングを大量に施工したい場合には液体をかけるもしくは液体に浸けるだけで良いので最適です。
    用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止、大量のO-rリング塗布に仕様NSF:H1グレード無色透明容量(mL)118使用温度範囲(℃)-50~200引火点(℃)300以上粘度(cSt)5000(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的グリースUV SUPER LUBE (スーパールーベ)

    多目的グリースUV

    SUPER LUBE (スーパールーベ)
    8,798税込9,678
    1個(400g)
    5日以内出荷
    紫外線を当てると光るグリースです。 グリースがついているかどうかの検証や、グリースの混入確認が必要な用途に最適。 基本性能は、Super Lube 多目的グリースと同じですが、NSF H1グレードではありません。
    用途ベアリング・ギア類・スライド部・絶縁グリースとして・電子コネクターやスイッチ類・Oリング・ワイヤー類など半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的絶縁グリース粘度2滴点(℃)250以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応融着荷重(kg)(シェル四球)400
  • 超耐久チェーン用潤滑剤 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    超耐久チェーン用潤滑剤

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(30件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(118mL)
    当日出荷
    オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。
    用途液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
  • シリコン真空・絶縁グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    シリコン真空・絶縁グリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本(85g)
    当日出荷
    非硬化シリコングリースです。耐熱性に大変優れ、200℃以上でも対応可能です。真空性能・絶縁性能共に優れます。H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造装置に使用可能です。
    用途パッキン・Oリング類のシール。真空グリースとして(特に耐熱性が求められる箇所に最適)。絶縁グリースとして。一般的なシリコングリースの使用箇所ちょう度No.2半透明白色商品タイプシリコングリース特性絶縁、耐熱性仕様NSF/USDA:H1種別チューブ使用温度範囲(℃)-40~260使用目的真空グリース、絶縁グリース体積抵抗率(Ωcm)1×1015(23℃)粘度(NLGI)2蒸気圧(mmHg/℃)1.2×10-12アズワン品番1-5587-01危険物の類別非危険物絶縁耐力400V/mil(50mil gap)適合用途チューブ