カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 食品機械用潤滑油(1)
絞り込み
ブランド
- SUPER LUBE (スーパールーベ)
- AZ(エーゼット)(3)
- 日立産機システム(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- エクソンモービル(1)
- 佐藤真空(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- 出光興産(1)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- DIAMOND(2)
- NACHI(不二越)(2)
- RIKEN(理研機器)(4)
- エスコ(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
- ダイヤゴム(3)
- ニッサン(5)
- メディアカバーマーケット(13)
- 中部コーポレーション(3)
- 油研工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vg46」の検索結果
特価

低粘度オイル・エクストラ ISO #46
SUPER LUBE (スーパールーベ)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(118mL)当日出荷低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。 ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。 油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。用途チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能仕様NSF:H1グレード色無色透明使用温度範囲(℃)-40~260比重0.89銅板腐食(a)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mL粘度指数175RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性