カテゴリ
- 店舗什器・備品(2)
絞り込み
ブランド
- 日本プリメックス
- アイリスオーヤマ(1)
- 岩田製作所(1)
- オキナ(1)
- サンコーテクノ(1)
- TRUSCO(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 廣杉計器(1)
- 宮谷製作所(1)
- ソリア(1)
- ビタントニオ(Vitantonio)(1)
- 名取製作所(1)
- Correge(1)
- PROST's(1)
「ps330」の検索結果

キオスクプリンター
日本プリメックス¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷ヘッドオープンによる簡易な用紙交換、。及びオートローディング方式での用紙交換も可能。カッターロックを自動復帰する新開発のオートカッタ。挟み込み式ロール紙ホルダで用紙のセットが容易。広温度範囲 -15℃~60℃。厚紙に対応 59μm~150μm。オプションのユニバーサルペーパーホルダによりΦ200mmの大口径ロール紙に対応。ソフト開発支援ツールあり。7.プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/ CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):576文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2)インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80(標準)、76印字幅(mm)72(標準)、69
高信頼性キオスクプリンター
日本プリメックス¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷次世代キオスクプリンターの標準機として、性能、信頼性を追求したプリンタメカニズムを自社開発し搭載。耐摩耗性150km/1.5億バルスの高信頼性メカニズム。150万カットの高耐久性カッターを搭載。動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能。用紙幅用紙幅53~82.5mmに対応する、2/3 インチ兼用モデル。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器等に最適仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):640文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語、中国語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 Databar、QRコード (model2)、連結QRコード(model2)、マイクロQRコード、PDF417インターフェイスUSB2.0 及び シリアル (RS232C)紙幅(mm)53~82.5 (11 steps)印字幅(mm)最大80