カテゴリ

  • 店舗什器・備品(27)
絞り込み
ブランド
  • 日本プリメックス
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(1)
  • 発紘電機/富士電機(5)
  • StarTech.com(30)
  • サンワサプライ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ラトックシステム(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(69)
  • CONTEC(コンテック)(5)
  • omron(オムロン)(20)
  • 三菱電機(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(46)
  • EPSON(20)
  • ダイヤトレンド(19)
  • honeywell(16)
  • マザーツール(14)
  • イマダ(13)
  • SATO(サトー)(13)
  • クボタ計装(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb rs232c」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型レシートプリンター 日本プリメックス超小型レシートプリンター日本プリメックス
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
手のひらサイズのNEX-C200は、超小型サイズながら高性能を誇る優れもの。2インチ(58mm)感熱ロール紙専用の卓上型サーマルレシートプリンターです。 クリーンでスマートな見た目とは裏腹にその印字速度は100mm/秒を誇り、忙しい作業をスムーズにサポートします。 通常の文字印刷のほか、各種バーコードやQRコードも印刷可能なため、計測器や測定機、医療機器などに留まらず様々なレシート印刷用途にご使用いただけます。 極限まで小さくしたことで超軽量設計となっており、壁掛け設置にも対応。設置スペースを選びません。 使いやすさの観点からペーパードロップイン方式を採用しており、用紙の交換もストレスなく行えます。 専用のACアダプターを同梱しており、インターフェイスもUSB接続、シリアル接続のほかBluetooth通信に対応したモデルを用意。Bluetoothモデルはスマホやタブレットへの接続も簡単ですぐにご利用いただけます。 NEX-C200は、シンプルな操作で誰でも使いやすいので、初めての方でも安心してお使いいただけるおすすめのレシートプリンターです。ビジネスの付加価値として、きっとご満足いただけます。
仕様●エラー表示:ERROR LED●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB( 9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):15●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):384●二次元コード種類:QRコード モデル2取付垂直、水平ピッチ(mm)紙送り:0.125文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:18最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン、白黒反転文字バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128モード印字:ラインモードカッター手切り(ティアバー)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
ジャーナルプリンター 日本プリメックスジャーナルプリンター日本プリメックス
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
ジャーナル専用モデル。ヘッドオープンによる簡易な用紙交換。広温度範囲に対応。韓国語、中国語等に対応。1次元の各種バーコードに対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途POS端末、ATM、金融端末、自動精算機、駐車場管理システム、駅務システム、計測機器、等に最適。仕様総ドット数(dots):448文字種別JIS C 6226-1983、JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)58印字幅(mm)56
高性能キオスクプリンター 日本プリメックス高性能キオスクプリンター日本プリメックス
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
押下げても、引上げてもヘッドが大きく開く新技術のプッシュ/プルヘッドオープンレバーにより、容易な用紙交換を実現。従来のオートローディング方式の用紙交換も可能32諧調制御による美しい印字が可能QRコード、PDF417のほか、多種多様な2次元コードに対応紙詰まり防止にも効果絶大な用紙回収機能付きLEDプレゼンタを装備可能(オプション)厚紙に対応(56μm~150μm)のほか、ブラックマーク、ラベル紙に対応
用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。文字種別日本語(第1/2/3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大300mm/秒バーコード1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2of5、Matrix 2of5、NEC Matrix、MSI Code、EAN-128、GS1 DataBar(各種) 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)、マイクロQRコード、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix、EAN13/UPC-A/UPC-E/GS1-128 Composite、GS1 DataBar(各種)インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)
高信頼性キオスクプリンター 日本プリメックス高信頼性キオスクプリンター日本プリメックス
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
印字幅104mmに対応、幅広い印字領域耐摩耗性150km/1.5億パルスの高信頼性プリントメカニズム100万カットの高耐久性カッターを搭載動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。専用LEDプレゼンターNPT-409に対応
用途医療機器、計測機器、 測定機などに好適。仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):832文字種別JIS C 6226-1983、 JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、 JISX0213-2004、国内向けコード、Code page 437、 Code Page 858、 国際文字、 ギリシャ語、 ポーランド語、 ロシア語、トルコ語、スカンジナビア語、 中国語、 韓国語外径(Φmm)用紙:83印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 EAN-13、 EAN-8、 CODE39、 ITF、 CODE93、 GS1 DataBar、 CODABAR、 CODE128、 PDF417、QR code (model2)、 連結QR code (model2)、 マイクロ QR codeインターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)紙幅(mm)112印字幅(mm)104
キオスクプリンター 日本プリメックスキオスクプリンター日本プリメックス
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
NP-K2046D-M00は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、外径80mmのロール紙を装填しても全高85mm未満を実現。また、筐体の主材料にプラスチックを使用するなど徹底した軽量化で、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 各オプションへの対応性を省き、基本性能に特化したシンプル化を実現。圧倒的なコストメリットを提供します。 耐久性に優れた自社新開発のプリントメカニズムは、低電圧駆動ながら高品質なレシートを最大100mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムに一体化されたオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構を備えており、用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 印刷後の用紙排出は印字面が下面(裏面)となるため、特に飲食店や小売店において第三者から視認し難くなり、印刷内容のセキュリティ性を担保します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:100万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ●総ドット数(ドット):384適合サーマル紙ロールピッチ(mm)最小紙送り:0.125内径(Φmm)用紙:12文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:80、紙管:18電源電圧(V)DC12消費電流(mA)待機時約80(typ)64ドット約3.6A(最大)最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒紙厚(μm)59~75アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)紙幅(mm)58ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
高性能キオスクプリンター 日本プリメックス高性能キオスクプリンター日本プリメックス
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
高性能、高信頼性プリンターメカニズムと、コントロールボードを一体化し、超小型サイズを実現したプリンターモジュールに、斜め設置、垂直設置が可能な、ペーパーホルダー付きブラケットを標準装備。
用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様総ドット数(dots):576文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:90印字速度200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、 CODE39、CODABAR、ITF、CODE128、CODE93、GS1 DataBar、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)、マイクロQRコードインターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)紙幅(mm)80印字幅(mm)72
2インチキオスクプリンター 日本プリメックス2インチキオスクプリンター日本プリメックス
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
NP-2706Dは、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。特徴的な縦型設計は、設置面積の最小化に大きく貢献します。さらに外径83mmのロール紙をプリンターに内蔵する構造ながら全高を120mmに抑え、装置内の限られたスペースに自由度の高い組み込みを実現しました。動作温度範囲が広域(-15℃~60℃)なため、戸外を含め幅広い使用環境に対応します。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大250mm/秒で印刷しお客様へ迅速にお届け。さらにフルカットとパーシャルカットに対応した標準装備のオートカッターが印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 オペレーション機能を集約した前面カバーが大きく開口し、ロール紙をドロップイン方式で簡単に装填できるほか、用紙詰まりなどの万一のトラブルも復旧作業を容易に行うことができます。さらにペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検知し、用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。 32階調制御印字に対応しているため、イラストや写真、ロゴマークなどの画像データを自然なグラデーションで忠実に表現し、より美しいレシートに仕上げます。 NP-2706Dはデュアルインターフェイス搭載で、USB接続とシリアル接続に対応。さらにプリンタードライバーも各Windows(Windows7 / 8 / 8.1 / 10 / 11)に加えOPOS-OCXと、Linux、Android用SDKを用意。幅広い産業、様々なアプリケーションに対応します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ドロアキック:1系統●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA (12 × 24ドット) 37桁 1.50 × 3.00mm、フォントB (9 × 17ドット) 49桁 1.13 × 2.13mm、フォントC (8 × 16ドット) 56桁 1.00 × 2.00mm、フォントD (16 × 32ドット) 28桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA (24 × 24ドット) 18桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC (16 × 16ドット) 28桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD (32 × 32ドット) 14桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880(10巻入) 幅58mm × 径80mm●総ドット数(ドット):448●二次元コード種類:QRコード モデル2(最大7089バイト)、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、PDF417、Micro PDF417、Aztec Code、MaxiCode、DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrix取付水平ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、中国語、台湾語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語スイッチFEEDスイッチ、RESETスイッチ電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約8.2A、印字率100% 平均 約3.1A、ピーク 約11.2A最大印字幅(mm)56印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:250mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大(最大16倍角)、縦倍拡大(最大16倍角)、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、 90°右回転文字、アンダーラインバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expandedモード印字:ラインモード(最大1016mm)、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)表示色・階調32階調制御印字ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
ジャーナルプリンター 日本プリメックスジャーナルプリンター日本プリメックス
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
高信頼性プリンターメカニズムを搭載した、ジャーナルプリンター。長期にわたり、安定した動作を実現。ジャーナル専用モデル。ヘッドオープンによる簡易な用紙交換。広温度範囲に対応。韓国語、中国語等に対応。1次元の各種バーコードに対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
仕様総ドット数(dots):640文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80印字幅(mm)最大80
チケットプリンター 日本プリメックスチケットプリンター日本プリメックス
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
オートローディング及びヘッドオープンによる容易な用紙交換。Max.150μmの厚紙に対応。オプション品で、LED付きべセル (BEZ-332) の取付けが可能。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途券売機、クーポン券発行、ゲームマシン等仕様●総ドット数(dots):576●用紙外径:[折りたたみ紙長さ]4 inch 5 inch 156 mm 165 mm、[折りたたみ紙枚数]最大 300 枚文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語印字速度200mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80、 76、 65印字幅(mm)727060
キオスクプリンター 日本プリメックスキオスクプリンター日本プリメックス
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
NP-K2052D-000は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、外径80mmのロール紙装填後も全高90mm以下を実現。さらに接続コネクターの突出が少なく設置面積を抑えた設計とプラスチックフレームの採用で徹底した軽量化を行っており、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大150mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムと一体型のオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構により用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 ペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検出。用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):20●推奨サーマル紙ロール:TP5880N●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ●総ドット数(ドット):432ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィックス文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約50(typ)、印字率25% 約3A(最大)、印字率100% 約9.5A(最大)最大印字幅(mm)54印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:150mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
フェイスマウント プリンター 日本プリメックスフェイスマウント プリンター日本プリメックス
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
超小型サイズに加え、用紙ホルダーのアーム部を、上下左右計10通りに、付替え可能とすることで、端末内での取付性を高めたフェイスマウントプリンター。用紙をプリンタ後部に配置した新しいタイプのパネルマウントプリンタ用紙挿入はプリンタ本体後部からとなります。用紙はプリンタ上方、後方、下方に配置可能。用紙取付アームはプリンタ本体の左右に配置可能。低電圧駆動 DC12V。優れた価格対応力。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様総ドット数(dots):384文字種別JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィック文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:80印字速度100mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128 、 CODE93、GS1 DataBar、 QR コードインターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)紙幅(mm)58印字幅(mm)54
パネルマウントプリンター 日本プリメックスパネルマウントプリンター日本プリメックス
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
NP-P2081Dは、自由な組み込みを実現した全高77mmの超小型パネルマウント式レシートプリンター。 装置前面だけでなく、上面にも配置可能な水平駆動に対応しているため、限られたスペースでも組み込み場所を選びません。 コストパフォーマンスに優れたエネルギー効率の良い低電圧駆動で、省エネかつ高品質な印字を実現しました。 デュアルインターフェースを採用しており、USB接続のほかシリアル接続にも対応し、お客様のアプリケーションに合わせた運用が可能です。 プリンターの前面に開閉式用紙ホルダーを配置しており、誰でも簡単な作業で効率よく用紙を装填することができます。
仕様●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB( 9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):15●信頼性仕様:耐パルス性 1億パルス、耐摩耗性 50km●推奨サーマル紙ロール:NPIT5838(10巻/箱)●総ドット数(ドット):384●二次元コード種類:QRコード モデル2取付垂直、水平ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィックス文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:18最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:75mm/秒アラーム表示アラームLED装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン、白黒反転文字バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128モード印字:ラインモードインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)カッターテアバー(手切り)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
キオスクプリンター 日本プリメックスキオスクプリンター日本プリメックス
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
NP-K3053D-000は、簡易プレゼンターを標準装備した3インチ幅(80mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、用紙装填後も全高90mm以下を実現。さらに接続コネクターの突出が少なく設置面積を抑えた設計とプラスチックフレームの採用で徹底した軽量化を行っており、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大150mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムと一体型のオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構により用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 ペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検出。用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。
仕様●オートカッター:フルカット●プレゼンター/搬送可能用紙長(mm):60~200●プレゼンター/搬送速度(mm/秒):200●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):15●推奨サーマル紙ロール:TP8080●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ●総ドット数(ドット):576ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィックス文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約50(typ)、印字率25% 約3A(最大)、印字率100% 約9.5A(最大)最大印字幅(mm)72印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:150mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
パネルマウントプリンター 日本プリメックスパネルマウントプリンター日本プリメックス
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
パネルマウントプリンターNP-P2072Mは、コンパクト設計、低電圧駆動ながら印字速度100mm/秒の高品質な印刷を実現。さらにオートカッターを標準装備し、印刷後のレシートを綺麗に自動カットして印刷作業をスムーズにサポートします。 計測機器やキオスク端末、セルフレジや自動精算機といった幅広い印刷ニーズに対応した、あらゆる機器・装置への実装に最適なパネル型モジュールプリンターです。 3種のインターフェース(USB、シリアル、パラレル)に対応したマルチインターフェースを採用しており、多様な業種、様々なアプリケーションの要求にお応えします。 各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、幅広いビジネスで利便性を向上します。 プリンター前面のパネルが大きく開口するペーパードロップイン機構を採用し、用紙の交換も簡単。また、安定したペーパーニアエンド検出機能を備えており、突発的な用紙切れリスクを大幅に軽減します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ペーパーニアエンド/センサー形式:反射型フォトセンサー●ペーパーニアエンド/検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントC(8 × 16ドット) 48桁 1.00 × 2.00mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)24桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●推奨サーマル紙ロール:NPIT5850(10巻入) 幅58mm × 径50mm●総ドット数(ドット):384取付垂直ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、 Code page 437、Code page 858、国際文字、 韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、 ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、 アラビア語、タイ語、ヘブライ語電源電圧(V)DC5 ~ 8.5 (絶対最大定格:DC4.75 ~ 9.0)消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字時 平均 約1.1A、最大 約3.4A最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒装飾・飾り文字横倍拡大(最大3倍角)、縦倍拡大(最大3倍角)、 4倍角文字、強調印字、二重印字、 倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、 CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、 CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、 NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、 GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、 GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded [二次元コード]QRコード モデル2、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、 PDF417、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、 DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、 GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、 UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、 GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、 GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、 GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrixモード印字:ラインモード、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)、パラレル(セントロニクス準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
キオスクプリンター 日本プリメックスキオスクプリンター日本プリメックス
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
NP-K2042D-M00は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、外径80mmのロール紙を装填しても全高85mm未満を実現。また、筐体の主材料にプラスチックを使用するなど徹底した軽量化で、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 各オプションへの対応性を省き、基本性能に特化したシンプル化を実現。圧倒的なコストメリットを提供します。 耐久性に優れた自社新開発のプリントメカニズムは、低電圧駆動ながら高品質なレシートを最大100mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムに一体化されたオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構を備えており、用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 印刷後の用紙排出は印字面が下面(裏面)となるため、特に飲食店や小売店において第三者から視認し難くなり、印刷内容のセキュリティ性を担保します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●推奨サーマル紙ロール:TP5880N●総ドット数(ドット):384ピッチ(mm)最小紙送り:0.125内径(Φmm)用紙:12文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:80、紙管:18電源電圧(V)DC12消費電流(mA)待機時約80(typ)64ドット約3.6A(最大)最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒紙厚(μm)59~75装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)紙幅(mm)58ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
チケットプリンター 日本プリメックスチケットプリンター日本プリメックス
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
オートローディング及びヘッドオープンによる容易な用紙交換。縦型用紙スタッカにより、奥行を163.3mmを達成。ヘッドオープン及びオートロディングによる簡易な用紙交換。Max.150μmの厚紙に対応。オプション品で、LED付きべセル (BEZ-332) の取付けが可能。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途券売機、クーポン券発行、ゲームマシン等仕様●総ドット数(dots):576●用紙外径:[折りたたみ紙長さ]4 inch 5 inch 156 mm 165 mm、[折りたたみ紙枚数]最大 400 枚文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語印字速度200mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80、 76、 65印字幅(mm)727060
エンドレスキオスクプリンター 日本プリメックスエンドレスキオスクプリンター日本プリメックス
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
特許申請中の用紙自動送り機構により、エンドレスな印字を実現する、ニューコンセプト プリンター。用紙を最後まで使い切ることが可能となり、用紙入替による紙の無駄を無くすことができる。LED付きプレゼンターを標準装備。
用途おもな用途:KIOSK端末、券売機、クーポン券、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、等 に最適仕様●オートカッタ:フルカット●総ドット数(dots):576文字種別JIS C 6226-1983、JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83×2印字速度200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2)、PDF417インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80印字幅(mm)72
高信頼性キオスクプリンター 日本プリメックス高信頼性キオスクプリンター日本プリメックス
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
次世代キオスクプリンターの標準機として、性能、信頼性を追求したプリンタメカニズムを自社開発し搭載。耐摩耗性150km/1.5億バルスの高信頼性メカニズム。150万カットの高耐久性カッターを搭載。動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能。用紙幅用紙幅53~82.5mmに対応する、2/3 インチ兼用モデル。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。
用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器等に最適仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):640文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語、中国語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 Databar、QRコード (model2)、連結QRコード(model2)、マイクロQRコード、PDF417インターフェイスUSB2.0 及び シリアル (RS232C)紙幅(mm)53~82.5 (11 steps)印字幅(mm)最大80
キオスクプリンター 日本プリメックスキオスクプリンター日本プリメックス
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
高性能、高信頼性プリンターメカニズムと、コントロールボードを一体化し、超小型サイズを実現したプリンターモジュールに、斜め設置、垂直設置が可能な、ペーパーホルダー付きブラケットを標準装備。
用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様総ドット数(dots):448文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、 CODE39、CODABAR、ITF、CODE128、CODE93、GS1 DataBar、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)マイクロQRコードインターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)紙幅(mm)58印字幅(mm)56
キオスクプリンター 日本プリメックスキオスクプリンター日本プリメックス
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
ヘッドオープンによる簡易な用紙交換、及びオートローディング方式での用紙交換も可能カッターロックを自動復帰する新開発のオートカッタ挟み込み式ロール紙ホルダで用紙のセットが容易広温度範囲 -15℃~60℃厚紙に対応 59μm~150μmオプションのユニバーサルペーパーホルダによりΦ200mmの大口径ロール紙に対応ソフト開発支援ツールあり7.プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/ CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):576文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2)インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80(標準)、76印字幅(mm)72(標準)、69
デスクトッププリンター 日本プリメックスデスクトッププリンター日本プリメックス
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
紙幅58mm専用レシートプリンタ。超小型サイズでスリムなデザイン。DC8.5V の低電圧駆動。ドロップイン方式の簡易な用紙交換。オプションの壁掛けキットで壁掛けが可能(工場出荷設定)。優れた価格対応力。2次元バーコード QRコードモデル2、PDF417に対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/10/ CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPS)に対応。電源(ACアダプター)を同梱。
用途各種レシート発行、チケット発行仕様総ドット数(dots):384文字種別JIS X 208-1990準拠、特殊文字、NEC特殊/IBM拡張/NEC選定 IBM拡張文字、国際文字、カタカナ文字セット、アメリカ・ヨーロッパ標準、ユーロ、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度90mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODE93、CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C 準拠)紙幅(mm)58印字幅(mm)48
キオスクプリンター 日本プリメックスキオスクプリンター日本プリメックス
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
NP-K3052D-000は、3インチ幅(80mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、外径80mmのロール紙装填後も全高90mm以下を実現。さらに接続コネクターの突出が少なく設置面積を抑えた設計とプラスチックフレームの採用で徹底した軽量化を行っており、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大150mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムと一体型のオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構により用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 ペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検出。用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):15●推奨サーマル紙ロール:TP8080●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ●総ドット数(ドット):576ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィックス文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約50(typ)、印字率25% 約3A(最大)、印字率100% 約9.5A(最大)最大印字幅(mm)72印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:150mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
キオスクプリンター 日本プリメックスキオスクプリンター日本プリメックス
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
NP-K2053D-000は、簡易プレゼンターを標準装備した2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、用紙装填後も全高90mm以下を実現。さらに接続コネクターの突出が少なく設置面積を抑えた設計とプラスチックフレームの採用で徹底した軽量化を行っており、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大150mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムと一体型のオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構により用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 ペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検出。用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。
仕様●オートカッター:フルカット●プレゼンター/搬送可能用紙長(mm):60~200●プレゼンター/搬送速度(mm/秒):200●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):15●推奨サーマル紙ロール:TP5880N●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ●総ドット数(ドット):432ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィックス文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約50(typ)、印字率25% 約3A(最大)、印字率100% 約9.5A(最大)最大印字幅(mm)54印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:150mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
エンドレスキオスクプリンター 日本プリメックスエンドレスキオスクプリンター日本プリメックス
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷
特許申請中の用紙自動送り機構により、エンドレスな印字を実現する、ニューコンセプト プリンター。用紙を最後まで使い切ることが可能となり、用紙入替による紙の無駄を無くすことができる。LED付きプレゼンターを標準装備。
用途おもな用途:KIOSK端末、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、等に最適。仕様●オートカッタ:フルカット●プレゼンター LED発光色:2色(青色、赤色)●プレゼンター 基本動作:クランプ動作、回収動作、クランプ解除動作●プレゼンター 最大搬送速度(mm/秒):約300 ※クラッチ機構動作時変動。使用条件などにより変動。●改行量(mm)、初期値(インチ):4.25、1/6●最大文字桁数(ドット)桁/文字寸法(mm):フォントA:(12×24) 34 / 1.50×3.00 フォントB:(9×17)46 / 1.13×2.13 漢字フォントA:(24×24)17 / 3.00×3.00●受信バッファ(Kバイト):約15●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ、タクトスイッチ●総ドット数(dots):416ピッチ(mm)最小紙送り:0.125内径(Φmm)用紙:20~30文字種別JIS C 6226-1983、JIS X 0213-2004 第3水準漢字、人名漢字2010年度版、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、韓国語、中国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83電源電圧(V)DC24印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:200mm/秒紙厚(μm)59~75アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横2 ~ 4倍拡大、縦2 ~ 4倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2)モード印字:ラインモード、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)紙幅(mm)58文字幅(mm)最大:52ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
キオスクプリンター 日本プリメックスキオスクプリンター日本プリメックス
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
ヘッドオープンでの簡易な用紙交換。オートローディング方式の用紙交換も可能挟み込み式ロール紙ホルダを採用し用紙装着が容易。ロックしても自動復帰するロックレスオートカッタを採用。用紙排出口が発光するLED機能付きベゼル装備可能(オプション)。紙ジャム防止に効果的な回収機能付きプレゼンタを装備可能(オプション)。大径ロール紙ホルダで最大Φ200mmのロール紙に対応。ロール紙は上方、後方、下方に配置可能(オプション)。厚紙に対応可能 59μm~150μm。ソフトウェア開発支援ツールを別途ご用意プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。カスタムのご相談もお受け致します。
用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):432文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83 (200:オプションのUPH-LAを使用)印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QR コード(モデル2)インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)58(標準)、60印字幅(mm)52(標準)、54
パネルマウントプリンター 日本プリメックスパネルマウントプリンター日本プリメックス
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
パネルマウントプリンターNP-P2071Mは、コンパクト設計、低電圧駆動ながら印字速度100mm/秒の高品質な印刷を実現しました。 計測機器やキオスク端末、セルフレジや自動精算機といった幅広い印刷ニーズに対応した、あらゆる機器・装置への実装に最適なパネル型モジュールプリンターです。 3種のインターフェース(USB、シリアル、パラレル)に対応したマルチインターフェースを採用しており、多様な業種、様々なアプリケーションの要求にお応えします。 各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、幅広いビジネスで利便性を向上します。 プリンター前面のパネルが大きく開口するペーパードロップイン機構を採用し、用紙の交換も簡単。また、安定したペーパーニアエンド検出機能を備えており、突発的な用紙切れリスクを大幅に軽減します。
仕様●ペーパーニアエンド/センサー形式:反射型フォトセンサー●ペーパーニアエンド/検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントC(8 × 16ドット) 48桁 1.00 × 2.00mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)24桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●信頼性仕様:耐パルス性 1億パルス、耐摩耗性 50km●推奨サーマル紙ロール:NPIT5850(10巻入) 幅58mm × 径50mm●総ドット数(ドット):384取付垂直ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、 Code page 437、Code page 858、国際文字、 韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、 ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、 アラビア語、タイ語、ヘブライ語電源電圧(V)DC5 ~ 8.5 (絶対最大定格:DC4.75 ~ 9.0)消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字時 平均 約1.1A、最大 約3.4A最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒装飾・飾り文字横倍拡大(最大3倍角)、縦倍拡大(最大3倍角)、 4倍角文字、強調印字、二重印字、 倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、 CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、 CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、 NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、 GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、 GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded [二次元コード]QRコード モデル2、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、 PDF417、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、 DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、 GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、 UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、 GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、 GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、 GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrixモード印字:ラインモード、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)、パラレル(セントロニクス準拠)カッターテアバー(手切り)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
2インチキオスクプリンター 日本プリメックス2インチキオスクプリンター日本プリメックス
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
NP-2706Uは、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。特徴的な縦型設計は、設置面積の最小化に大きく貢献します。さらに外径83mmのロール紙をプリンターに内蔵する構造ながら全高を120mmに抑え、装置内の限られたスペースに自由度の高い組み込みを実現しました。動作温度範囲が広域(-15℃~60℃)なため、戸外を含め幅広い使用環境に対応します。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大250mm/秒で印刷しお客様へ迅速にお届け。さらにフルカットとパーシャルカットに対応した標準装備のオートカッターが印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 オペレーション機能を集約した前面カバーが大きく開口し、ロール紙をドロップイン方式で簡単に装填できるほか、用紙詰まりなどの万一のトラブルも復旧作業を容易に行うことができます。さらにペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検知し、用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。 NP-2706UはUSB接続専用モデル。プリンタードライバーは各Windows(Windows7/ 8 / 8.1 / 10 / 11)に加えOPOS-OCXと、Linux、Android用SDKを用意。幅広い産業、様々なアプリケーションに対応します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA (12 × 24ドット) 37桁 1.50 × 3.00mm、フォントB (9 × 17ドット) 49桁 1.13 × 2.13mm、フォントC (8 × 16ドット) 56桁 1.00 × 2.00mm、フォントD (16 × 32ドット) 28桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA (24 × 24ドット) 18桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC (16 × 16ドット) 28桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD (32 × 32ドット) 14桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●信頼性/MTBF:1.82 × 10^5時間●信頼性/カッター:200万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性2億パルス 耐摩耗性200km●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880(10巻入) 幅58mm × 径80mm●総ドット数(ドット):448●二次元コード種類:QRコード モデル2(最大7089バイト)、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、PDF417、Micro PDF417、Aztec Code、MaxiCode、DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrix取付水平ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、中国語、台湾語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語スイッチFEEDスイッチ、RESETスイッチ電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約8.2A、印字率100% 平均 約3.1A、ピーク 約11.2A最大印字幅(mm)56印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:250mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大(最大16倍角)、縦倍拡大(最大16倍角)、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、 90°右回転文字、アンダーラインバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expandedモード印字:ラインモード(最大1016mm)、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)