カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- ハンディタイプライト(2)
絞り込み
ブランド
- efim
- オーツカ光学(44)
- ホンダ(170)
- Simplism(25)
- トリニティ(20)
- RS PRO(19)
- SPARKFUN(17)
- BULGIN(13)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- DENALI(5)
- BenQ(ベンキュー)(4)
- 視覚デザイン研究所(4)
- ajouter(4)
- コミネ(3)
- ダルトン(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- DIALIGHT(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- GATOR Case(3)
- ブランドをもっと見る
「olight」の検索結果

MICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTON
efim¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷5050WORKSHOPのMICROLight DUALは、軽量でコンパクトな手のひらサイズのパワフルなフラッシュライト&ランタンです。4段階の明るさ調節が可能で、暗い場所でも快適に使用できます。フラッシュライトモードとランタンモードの2種類の使い方ができるため、用途に合わせて幅広いシーンで活躍します。付属のクリップは角度を5段階に調整可能で、ヘッドライトとしてもさまざまな状況で快適に使用できます。さらに、クリップは取り外し可能で、接続部にはマグネットが付いているため、便利に活用できるハンディライトです。用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。セット内容専用USB-Cケーブル、ユーザーマニュアル、クリップ色GLOW IN THE DARK SKELETON質量(g)46寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30(フック含む)×65×35色温度昼白色(フラッシュライト)、電球色LED(ランタン)防塵防水性能IP44モードフラッシュライトモード/ランタンモード明るさ4段階エコロジー商品省エネ
MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO
efim¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷MINIMALight 2.0は、ハンディライトとランタンが一体となったミニマムなLEDライトです。モバイルバッテリー機能付きなので災害時にもおすすめです。スライド式で照射範囲を調整でき、最大約100m先まで明るく照らせます。「弱モード」で、最長90時間の連続点灯が可能です。用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×26.5×26.5色温度ハンディライト=白色/ランタン=暖色・温白色切り替え防塵防水性能IP44バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン素材アルミニウム(アルマイト加工)照射距離(m)約100(ハンディライト使用時)エコロジー商品省エネ
5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン)
efim¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン)は、小さくて持ち運びしやすいMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンです。リモコンを使うことによって、電源のON/OFF・モード切り替え・明るさ調整が可能になります。直接本体のボタンを押さなくても、離れた場所から操作が出来るので高い位置に設置したライトや寝袋に入りながら等移動せずに行え便利です。用途MINIMAL LIGHT REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンに。付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル色ブラック質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.5×75×26.5