カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- オルファ
- モノタロウ(3)
- 東日製作所(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- SK11(2)
- 神沢(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「olfa 232b」の検索結果

GスクレーパーSlim
オルファ(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。替刃ケースに替刃6枚内蔵。適合替刃Gスクレーパー替刃ステンレス、Gスクレーパーslim替刃ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
T-45(鉄の爪)
オルファ(18件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。 ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。 はがす、削るなどに。刃幅(mm)45
別たち
オルファ(17件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。トラスコ品番360-7381質量(g)57.5刃幅(mm)43適合替刃・カッター別たち替刃(XB56)RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパーS型
オルファ(46件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。トラスコ品番360-7402種別S型全長(mm)159質量(g)30刃幅(mm)25材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパーL型
オルファ(14件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。トラスコ品番360-7429種別L型全長(mm)159質量(g)36刃幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパースクレーパー 200
オルファ(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。トラスコ品番485-8417質量(g)351(カバー含まず)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)233.5×108×33.5適合替刃XBSCR-05RoHS指令(10物質対応)対応
Gスクレーパー
オルファ(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷錆に強いステンレス刃を装着 ガラス用スクレーパー。 本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパーです。 プロの現場での使用に耐える強度や耐久性、耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。 傷がつきにくく、錆にも強いステンレス刃仕様です。 持ちやすさにこだわった薄型のデザインで水回りをはじめ、様々な用途で活躍します。仕様落下防止用コード取付穴付トラスコ品番818-6293材質ガラス繊維入り強化ポリプロピレン質量(g)102刃厚(mm)0.25本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)95×130×14(ブレードカバー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応