カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(3)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(4)
- トラック用品(41,301)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(13)
- 医療・介護用品(4)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- オーヤラックス
- モノタロウ(5,951)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,748)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,493)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,673)
- エスコ(69,129)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,580)
- トヨタ(140,046)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,812)
- ミツビシ(138,029)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
商品レビュー
- 以上(95)
- 以上(105)
- 以上(105)
- 以上(106)
価格
- 1,500円以下(13,379)
- 1,500-10,000円(16,641)
- 10,000-50,000円(9,588)
- 50,000-100,000円(2,856)
- 100,000円以上(1,875)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ピューラックス
オーヤラックス(28件のレビュー)¥1,370~税込¥1,480~1個当日出荷次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%効果殺菌
残留塩素計用DPD粉末試薬
オーヤラックス(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100包)ほか当日出荷分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。 赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
DPDテストキット用チューブ
オーヤラックス(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷DPDテストキット用角形試験管(キャップ付)材質アクリル寸法(mm)18×18×118アズワン品番62-2059-98
残留塩素測定器(DPDテストキット)
オーヤラックス(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。 DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。 比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。 比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0アズワン品番6-8516-22
ナクロスーパー 20kg 次亜塩素酸ナトリウム12%
オーヤラックス(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,8581缶5日以内出荷食品添加物規格の次亜塩素酸ナトリウム12%液です。 JWWA K 120:2008-2の品質「特級(製品Ⅰ)」の基準に適合した安全品質。 公益社団法人日本水道協会品質認証センター認証登録品【水道用次亜塩素酸ナトリウム】仕様●商品サイズ:H290×W310×D310アズワン品番67-8740-92
アルコール製剤 アルファ
オーヤラックス(1件のレビュー)¥849~税込¥917~1個当日出荷除菌力にすぐれ、食品にかかっても無害です。スプレー後の水洗いが不要で臭いも残りません。対象物を浸漬したり、食品原料に練りこんでも使用できます。食中毒の予防・衛生管理に威力を発揮!成分エタノール67.9%・乳酸0.05%・精製水32.05%
DPD No.3試薬
オーヤラックス(1件のレビュー)¥2,069税込¥2,2761箱(100錠)当日出荷総残留塩素濃度測定用試薬。結合残留塩素を含む残留塩素を測定する時に「DPDプラス」と併用します。アズワン品番62-2059-97
ピューラックス
オーヤラックス¥14,980税込¥16,1781ケース(24本)当日出荷食品添加物ですので、飲用水等の水の消毒や厨房・食品工場の衛生管理にも安心して使用できます。サイズS容量(mL)600(単品)質量(g)699寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×216主成分次亜塩素酸ナトリウム6%アズワン品番63-1271-49
ピューラックス希釈濃度試験紙 テストペーパーHC
オーヤラックス¥4,898~税込¥5,388~1本(100枚)ほか当日出荷高濃度次亜塩素酸ナトリウム希釈液の有効塩素濃度チェックに遊離有効塩素と特異的に反応し、モノクロラミン・ジクロラミン等の結合型塩素とはほとんど反応しません。 遊離有効塩素濃度を50・100・200・400・600mg/Lの5つのレベルで確認する試験紙です。使用方法1試験紙を1秒間水に浸し、直ちに取り出して下さい。過剰の水は1回振り払って下さい。2試験紙を水平に保持し、30秒後に試験紙の呈色と色調表の色枠とを比較して下さい。
残留塩素測定器 フォトメーターCL2用(OYWT-32用)試料セル キャップ付き
オーヤラックス¥3,698税込¥4,0681箱(2本)当日出荷適合CL2用(OYWT-32用)アズワン品番2-7237-12
薬液槽 ケミカルタンク Y-Rシリーズ
オーヤラックス¥61,980~税込¥68,178~1台5日以内出荷耐薬品性に優れたポリエチレン製丸型タンクアンカー部がタンク一体型のため安定度の高い設置が可能です。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)色アイボリーホワイト
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
残留塩素測定器 フォトメーターCL
オーヤラックス(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。耐久性に優れた防塵・防水構造です。種別本体アズワン品番2-7237-11
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
ハンドウォッシュOY
オーヤラックス¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷医薬部外品の手洗い石鹸液(濃縮タイプ)です。 10倍まで薄めて使える濃縮タイプだから経済的です。 手にやさしい純植物性で、使い心地爽やかです。 洗浄と同時に殺菌・消毒効果があります。タイプ液体希釈倍率原液~10倍希釈で使用(推奨希釈倍率7倍)有効成分イソプロピルメチルフェノール効能皮膚の洗浄・殺菌・消毒医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
...