カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 新晃電機
- 三菱電機(94)
- パトライト(PATLITE)(11)
- 象印チェンブロック(3)
- ネグロス電工(1)
- ノムラ化成(1)
「cob85」の検索結果
特価

クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型
新晃電機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。用途クレーン、ホイスト用押釦定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上