絞り込み
ブランド

ダイゾー

ダイゾーのページです。ダイゾーは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ダイゾー
設立1936/04/25
所在地〒552-0013 大阪市港区福崎3丁目1番201号
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾パーツクリーナー N-6701 550ml ダイゾー速乾パーツクリーナー N-6701 550mlダイゾー
52,980税込58,278
1箱(24本)
3日以内出荷
速乾性のパーツクリーナーで、金型や機械部品等の油汚れを強力かつスピーディーに除去します。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、安全性の高い洗浄剤です。
トラスコ品番152-2407無色容量(mL)550質量(g)495危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量385mL危険物の性状非水溶性
PGHオイル ダイゾーPGHオイルダイゾー
69,980税込76,978
1缶(18L)
3日以内出荷から11日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NEW-SL CC80 No.2 ダイゾーNEW-SL CC80 No.2ダイゾー
58,980税込64,878
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物
LAP-Sオイル ダイゾーLAP-Sオイルダイゾー
42,980税込47,278
1缶(18L)
3日以内出荷から11日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
CRSグリース841 ダイゾーCRSグリース841ダイゾー
7,998税込8,798
1缶(1kg)
3日以内出荷
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にちょう度1トラスコ品番144-9793容量(kg)1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
アプルーブ ダイゾーアプルーブダイゾー
89,980税込98,978
1缶(18L)
3日以内出荷から11日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PGLオイル ダイゾーPGLオイルダイゾー
69,980税込76,978
1缶(18L)
3日以内出荷から11日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NEW-SL CC80 No.1 ダイゾーNEW-SL CC80 No.1ダイゾー
55,980税込61,578
1箱(20本)
3日以内出荷
耐荷重性、耐摩耗性に極めて優れています。 四球極圧試験では6,000N以上を計測できます。 白色固体潤滑剤の効力で、耐フレッチング性に優れ、鋼-鋼間の微動腐蝕を防ぎます。 耐水性、防錆性に優れ、酸、アルカリ、水などがかかる環境下の使用に適しています。 通常のグリースに比べ、はるかに長寿命な潤滑を可能にします。
用途製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受、チェーン、ピン、ブッシュなどの潤滑に、各種印刷機械、製紙機械の軸家、摺動部の潤滑(特に黒色のグリースを嫌う箇所)に、各種大型特殊車両の軸受け、ギヤー等の潤滑にトラスコ品番144-9802容量(mL)420質量(g)400使用目的潤滑危険物の類別非危険物
Lグリース#2 ダイゾーLグリース#2ダイゾー
9,998税込10,998
1缶(2.5kg)ほか
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
CVT-1 ダイゾーCVT-1ダイゾー
98,980税込108,878
1缶(16kg)
3日以内出荷から11日以内出荷
粘着性に極めて優れ、付着力が強く、飛散しません。 温度によるトルク変化が少なく、広い温度範囲でのトルク管理、消音を実現します。 粘性が非常に高く、シール性に優れ、ダンパー効果も有します。 粘性が高いため、軽荷重での摺動面には適しません。
用途音響機器、通信機器のダイヤル等のトルク管理用、自動車部品、弱電部品の消音、振動防止用、各種バルブ、ボールジョイント等のトルク調整用使用目的トルク調整、振動防止、消音危険物の類別非危険物
115Bグリース ダイゾー115Bグリースダイゾー
42,980税込47,278
1缶(16kg)
3日以内出荷から11日以内出荷
有機モリブデンに配合し、耐摩耗性、極圧性能に優れます。 使用温度範囲が広く、特に耐熱性に優れています。 付着性に優れています。 酸化安定性に優れ、1回の給油で長期間の使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途建設機械、大型機械のギヤー部、ジョイント部、摺動部(特に黒色を嫌う箇所)に、製鉄機械、製紙機械、射出成形機のガイド部等、高荷重、高温に晒される箇所の潤滑にちょう度1使用目的潤滑危険物の類別非危険物