カテゴリ

  • 安全用品(10)
絞り込み
ブランド
  • B-EAR
  • BRIDGE[自動車用品](236)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12)
  • BRIDGE[溶接用品](9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,844)
  • Bridgetek(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • S.Yairi(21)
  • Sepia Crue(6)
  • SPARKFUN(13)
  • エレコム(4)
  • ノーブランド(37)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • ホンダ(1,093)
  • マルツエレック(5)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • 三菱ふそう(128)
  • 昭和ブリッジ販売(28)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bridge」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BRIDGECOM X10コンパクト B-EAR

    BRIDGECOM X10コンパクト

    B-EAR
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌々日出荷
    小電力同時通話トランシーバー。ヘルメットにも装着可能。X10の遺伝子を引き継ぐ小さな野獣。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。
    付属品USB充電ケーブル Type-C質量(g)98※バッテリー装着時種類小電力同時通話使用温度範囲(℃)-10~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×100×32チャンネル数40連続使用時間(時間)およそ8(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります)機能最大同時通話数:10人周波数特性50Hz~7KHz通信方式周波数ホッピングバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7出力(mW)10容量(mA)1100周波数(GHz)ISM 2.402~2.490防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
  • BRIDGECOM LT受信機S B-EAR

    BRIDGECOM LT受信機S

    B-EAR
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    【注意事項】 本製品「BM-LTS 受信機S」は単体では使用できません。 別売の「BM-LTM 送信機M」と組み合わせてご使用ください。 本製品【BM-LTS】は、下記のアクセサリ構成でご使用いただけます。 ■ 本体直挿しマイク BM-LTS + BM-GSTM(66246629) + 〔BM-LCOE3.5(66246638) / BM-GSRM3.5LC(66246647)〕 ■ピン型マイク BM-LTS + 〔BM-E07(66246699) / BM-GSVS(66246681)〕 + 〔BM-LCOE2.5(66246017) / BM-GSRM2.5s(66245999) / BM-SHSE2.5(66246008)〕 ■ネック型ノイズキャンセリングマイク BM-LTS +B-N01nz(66246690) + BM-SHSE2.5s(66246455) ■ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク BM-LTS + B-E03wpnz(66246665)+ BM-SHSE2.5s(66246455) ■傍聴のみ BM-LTS + 〔BM-LCOE3.5(66246638) / BM-GSRM3.5LC(66246647)〕 ※BM-GSRM3.5LCはBM-LTSのみで使用可能
    質量(g)60使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×80×15チャンネル数80定格出力10mW連続使用時間(時間)10機能最大同時通話数:2人通信方式周波数ホッピング電池800mA / 3.7V リチウムイオン電池充電時間(時間)3~4各種認証技術基準適合証明、FCC、CE周波数(GHz)ISM2.403~2.480受信感度‐95bBm通信距離(m)約150※見晴らしの良い場所
  • BRIDGECOM LT送信機M B-EAR

    BRIDGECOM LT送信機M

    B-EAR
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    【注意事項】 本製品「BM-LTM 送信機M」は単体では使用できません。 別売の「BM-LTS 受信機S」と組み合わせてご使用ください。 本製品【BM-LTM】は、下記のアクセサリ構成でご使用いただけます。 ■ 本体直挿しマイク BM-LTM + BM-GSTM(66246629) + BM-LCOE3.5(66246638) ■ピン型マイク BM-LTM + 〔BM-E07(66246699) / BM-GSVS(66246681)〕 + 〔BM-LCOE2.5(66246017) / BM-GSRM2.5s(66245999) / BM-SHSE2.5(66246008)〕 ■ネック型ノイズキャンセリングマイク BM-LTM +B-N01nz(66246690) + BM-SHSE2.5s(66246455) ■ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク BM-LTM + B-E03wpnz(66246665)+ BM-SHSE2.5s(66246455)
    質量(g)60使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×80×15チャンネル数80定格出力10mW連続使用時間(時間)10機能最大同時通話数:2人通信方式周波数ホッピング電池800mA / 3.7V リチウムイオン電池充電時間(時間)3~4各種認証技術基準適合証明、FCC、CE周波数(GHz)ISM2.403~2.480受信感度‐95bBm通信距離(m)約150※見晴らしの良い場所
  • BRIDGECOM X10アスリート B-EAR

    BRIDGECOM X10アスリート

    B-EAR
    ¥66,390税込¥73,029
    1箱
    翌々日出荷
    同時通話トランシーバー。「X10 Athlete(エックステン アスリート)」登場。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。
    質量(g)106使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×53×18.5チャンネル数40連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。)定格出力10mW機能最大同時通話数:10人周波数特性50 Hz ~ 7 KHz通信方式周波数ホッピング電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池周波数(GHz)ISM 2.400~2.483防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
  • BRIDGECOM R2 専用ホルダー B-EAR

    BRIDGECOM R2 専用ホルダー

    B-EAR
    ¥369税込¥406
    1個
    欠品中
    質量(g)ヘルメット用: 3、ベルト用: 7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×50×18クリップ幅(mm)約30
  • ラジオレシーバー BRIDGECOM R2 B-EAR

    ラジオレシーバー BRIDGECOM R2

    B-EAR
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    【ハンズフリー可能】。イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています。【簡単な取り付け】。別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能。ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます。【軽量・小サイズ】。重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します。【送信機】。本製品の使用には、422MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。ご使用いただける周波数帯は、下記「受信チャンネル(MHz)」をご確認ください
    質量(g)50種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数4CH周波数422MHz連続使用時間約15時間時間スタンバイ:約48時間通信方式単信方式充電時間3~4時間防塵防水性能IP54スピーカー出力(mW)700以上サイズ(mm)H70 × W48 × D17容量(mA)電池:700距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります受信感度-14dBμ
  • BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様) B-EAR

    BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様)

    B-EAR
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    翌々日出荷
    付属品スピーカー専用USBケーブル:F09、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
  • BRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様) B-EAR

    BRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様)

    B-EAR
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    翌々日出荷
    付属品ACアダプター:B-F07、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
  • BRIDGECOMスピーカー(シガーソケット仕様) B-EAR

    BRIDGECOMスピーカー(シガーソケット仕様)

    B-EAR
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    翌々日出荷
    付属品シガーソケット(DC12V用): B-F08、オーディオケーブル: B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
  • ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー B-EAR

    ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー

    B-EAR
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    2つのCHを受信。グループ分けに最適な47CH。小型で軽量。落下や衝撃に強い耐衝撃構造。雨の日でも安心の防水IP54。1.5Wのスピーカー出力。ダイヤル式CH選択で操作が簡単。【送信機】。本製品の使用には、422、400MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。
    その他【スタンバイ】約48時間質量(g)53使用温度範囲(℃)‐10~+50出力【イヤホン】3.5mm ジャック【スピーカー】THD/RL = 8Ω寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×48×15チャンネル数47チャンネル連続使用時間約13時間周波数特性【音声】200Hz - 3.6KHz通信方式単信方式充電時間2~3時間電池650mA受信周波数422、440MHz帯特定小電力無線防水性IP54受信感度-14dBμ以下通信距離(m)100m程度 ※送信機の性能により距離が変わります
ridgid パイプレンチ特集