カテゴリ

  • 安全用品(11)
絞り込み
ブランド
  • B-EAR
  • モノタロウ(1)
  • アルインコ(4)
  • ワゴジャパン(4)
  • エレコム(3)
  • SPARKFUN(3)
  • SMC(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • ICOM(アイコム)(1)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • NEXTEC(1)
  • ON'S COMPANY(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bridgecom」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BRIDGECOM X10コンパクト B-EAR

    BRIDGECOM X10コンパクト

    B-EAR
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    小電力同時通話トランシーバー。ヘルメットにも装着可能。X10の遺伝子を引き継ぐ小さな野獣。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。
    付属品USB充電ケーブル Type-C質量(g)98※バッテリー装着時種類小電力同時通話使用温度範囲(℃)-10~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×100×32チャンネル数40連続使用時間(時間)およそ8(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります)機能最大同時通話数:10人周波数特性50Hz~7KHz通信方式周波数ホッピングバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7出力(mW)10容量(mA)1100周波数(GHz)ISM 2.402~2.490防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
  • BRIDGECOM X10アスリート B-EAR

    BRIDGECOM X10アスリート

    B-EAR
    66,390税込73,029
    1箱
    翌々日出荷
    同時通話トランシーバー。「X10 Athlete(エックステン アスリート)」登場。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。
    質量(g)106使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×53×18.5チャンネル数40連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。)定格出力10mW機能最大同時通話数:10人周波数特性50 Hz ~ 7 KHz通信方式周波数ホッピング電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池周波数(GHz)ISM 2.400~2.483防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
  • ラジオレシーバー BRIDGECOM R2 B-EAR

    ラジオレシーバー BRIDGECOM R2

    B-EAR
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    【ハンズフリー可能】。イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています。【簡単な取り付け】。別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能。ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます。【軽量・小サイズ】。重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します。【送信機】。本製品の使用には、422MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。ご使用いただける周波数帯は、下記「受信チャンネル(MHz)」をご確認ください
    質量(g)50使用温度範囲(℃)‐10~+50チャンネル数4CH周波数422MHz連続使用時間約15時間時間スタンバイ:約48時間通信方式単信方式充電時間3~4時間スピーカー出力(mW)700以上サイズ(mm)H70 × W48 × D17容量(mA)電池:700距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります受信感度-14dBμ
  • BRIDGECOM R2 専用ホルダー B-EAR

    BRIDGECOM R2 専用ホルダー

    B-EAR
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)ヘルメット用: 3、ベルト用: 7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×50×18クリップ幅(mm)約30
  • ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー B-EAR

    ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー

    B-EAR
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    2つのCHを受信。グループ分けに最適な47CH。小型で軽量。落下や衝撃に強い耐衝撃構造。雨の日でも安心の防水IP54。1.5Wのスピーカー出力。ダイヤル式CH選択で操作が簡単。【送信機】。本製品の使用には、422、400MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。
    その他【スタンバイ】約48時間質量(g)53使用温度範囲(℃)‐10~+50出力【イヤホン】3.5mm ジャック【スピーカー】THD/RL = 8Ω寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×48×15チャンネル数47チャンネル連続使用時間約13時間周波数特性【音声】200Hz - 3.6KHz通信方式単信方式充電時間2~3時間電池650mA受信周波数422、440MHz帯特定小電力無線防水性IP54受信感度-14dBμ以下通信距離(m)100m程度 ※送信機の性能により距離が変わります
  • R2 20台用充電器ソフトキャリーケース付 B-EAR

    R2 20台用充電器ソフトキャリーケース付

    B-EAR
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    付属品ACアダプター、キャリーベルト質量(kg)約2.1材質(ケース)内側:EVA樹脂素材(エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂)、外側:1680Dオックスフォード生地寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
  • BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様) B-EAR

    BRIDGECOMスピーカー(USBケーブル仕様)

    B-EAR
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    付属品スピーカー専用USBケーブル:F09、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
  • BRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様) B-EAR

    BRIDGECOMスピーカー(ACアダプター仕様)

    B-EAR
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    付属品ACアダプター:B-F07、オーディオケーブル:B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
  • BRIDGECOMスピーカー(シガーソケット仕様) B-EAR

    BRIDGECOMスピーカー(シガーソケット仕様)

    B-EAR
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    付属品シガーソケット(DC12V用): B-F08、オーディオケーブル: B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
  • リチウム電池 B-EAR

    リチウム電池

    B-EAR(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク B-EAR

    ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク

    B-EAR
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)98インピーダンス(Ω)500±30% at 1kHz防水性IPX2相当
トランシーバーカテゴリ