カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- B-EAR
- Aron(アロン化成)(1)
- ELPA(1)
- I-VALUE(1)
- KIドリル(1)
- SMC(1)
- アサヒAV(1)
- イシグロ(1)
- エスロン(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- セキスイ(1)
- ファーステック(1)
- フィリップス(東芝ライテック)(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 東栄管機(1)
- 河村電器産業(1)

BRIDGECOM LT受信機S
B-EAR¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷【注意事項】 本製品「BM-LTS 受信機S」は単体では使用できません。 別売の「BM-LTM 送信機M」と組み合わせてご使用ください。 本製品【BM-LTS】は、下記のアクセサリ構成でご使用いただけます。 ■ 本体直挿しマイク BM-LTS + BM-GSTM(66246629) + 〔BM-LCOE3.5(66246638) / BM-GSRM3.5LC(66246647)〕 ■ピン型マイク BM-LTS + 〔BM-E07(66246699) / BM-GSVS(66246681)〕 + 〔BM-LCOE2.5(66246017) / BM-GSRM2.5s(66245999) / BM-SHSE2.5(66246008)〕 ■ネック型ノイズキャンセリングマイク BM-LTS +B-N01nz(66246690) + BM-SHSE2.5s(66246455) ■ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク BM-LTS + B-E03wpnz(66246665)+ BM-SHSE2.5s(66246455) ■傍聴のみ BM-LTS + 〔BM-LCOE3.5(66246638) / BM-GSRM3.5LC(66246647)〕 ※BM-GSRM3.5LCはBM-LTSのみで使用可能質量(g)60使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×80×15チャンネル数80定格出力10mW連続使用時間(時間)10機能最大同時通話数:2人通信方式周波数ホッピング電池800mA / 3.7V リチウムイオン電池充電時間(時間)3~4各種認証技術基準適合証明、FCC、CE周波数(GHz)ISM2.403~2.480受信感度‐95bBm通信距離(m)約150※見晴らしの良い場所
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら