クラッシュチューブ・スワブ 50本入TexWipe(テックスワイプ)欠品中
イオナイザーの電極清掃などにご利用頂けます。
1本毎にクリーンパックされています。
1本で約5~8本の発信針をクリーニングできます。
IPAの入ったアンプルとそれを覆うケースの二重構造になっており、中のアンプルを割って使用します。
アンプルに入ったIPAを使用するため、別で溶剤を用意する必要がありません。
仕様(アンプル部内容液)IPA91%、純水9%材質先端部/ポリエステル、アンプル/ガラス全長(mm)47.6アズワン品番4-3523-01先端径(Φmm)8.3
クリーンスティック 大TexWipe(テックスワイプ)¥9,698税込¥10,668
1袋(2袋×50本)
当日出荷
ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。
ヘッドは熱接着されていますので、接着剤が混入する心配がありません。
アルファスティック TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥56,980税込¥62,678
1箱(10袋×100本)
当日出荷
ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。
発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。
二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。
材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)アズワン品番6-6587-51ヘッド寸法(mm)6.8×2.8×16.8
アルファスティック ホワイト TX7761シリーズTexWipe(テックスワイプ)¥5,098~税込¥5,608~
1袋(100本)ほか
当日出荷
ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。
材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)頭部寸法(mm)6.8×2.8×16.8全長(mm)162.3
滅菌エタノールスプレー TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥53,980~税込¥59,378~
1箱(12本)
当日出荷
滅菌されていますので、無菌室内でのクリーニングに使用できます。
USP(米国薬局方)グレードの変性エタノールとUSPグレードの精製水を使用しています。
変性エタノールは0.2μmのフィルターで濾過しています。
成分変性エタノール70%、精製水30%包装2重包装エタノール含有率(%)70効果滅菌
バーサワイプワイパーTexWipe(テックスワイプ)¥6,298税込¥6,928
1袋(2袋×600枚)
当日出荷
オートクレーブ可能です。
エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。
仕様(クリーンルーム環境(目安))クラス100~100000(ISO Class 5~8)材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)目付(g/m2)60吸水量(mL)280/m2((吸水速度)<1秒)
アルファスティックTexWipe(テックスワイプ)¥6,198~税込¥6,818~
1箱(100本)ほか
当日出荷
ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。
タイプ片綿滅菌済材質(軸)PP(ポリプロピレン)滅菌方法γ線材質(ヘッド)PE(ポリエステル)長繊維
アルファワイパーTexWipe(テックスワイプ)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1袋(75枚)ほか
当日出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
テクニクルーTexWipe(テックスワイプ)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~
1袋(300枚)ほか
当日出荷
吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。
耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。
吸収性が良く引裂力にも優れています。
変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。
制電性を有しています。
ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。
種別不織布ワイパー材質ポリエステル(55%)、セルロース(45%)
テクニクロース02TexWipe(テックスワイプ)当日出荷
低い発塵性と低い溶解度を示し、より厳しい条件に耐えることができます。
精密機器を傷つけません。
アルファライトワイパーTexWipe(テックスワイプ)¥10,980税込¥12,078
1袋(75枚×2袋)
当日出荷
ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
サイズ(inch)9×9適合クラス10~100,000(ISO Class 4~8)(目安)材質ポリエステル100%アズワン品番1-6920-01
アルコパッドTexWipe(テックスワイプ)(1件のレビュー)当日出荷
寸法(inch)3×4仕様91%のイソプロピルアルコールと9%の脱イオン水で湿潤材質ポリエステルアズワン品番7-087-05
アルファ10TexWipe(テックスワイプ)¥13,980~税込¥15,378~
1袋(100枚)
当日出荷
超低発塵タイプで、端からのほつれがありません。
ダブルニットのポリエステル長繊維100%製です。
二重パック包装です。
シールエッジワイパー ThermaSeal TMTexWipe(テックスワイプ)¥6,598税込¥7,258
1袋(150枚×2袋)
当日出荷
吸水性に優れています。標準溶剤とアルコールと共に使用することができます。半導体やマイクロエレクトロニクスの拭取り・清掃などに適しています。端をレーザーカットしており、発塵を低減しています。
種別100×100mmアズワン品番3-6996-02
プリウェットワイパー PolySat TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥2,798~税込¥3,078~
1袋(75枚)ほか
当日出荷
クリーンルーム用プリウェットワイパーです。
仕様液体物:IPA70%、USP脱イオン水30%材質PP裁断形状カットエッジ
サンプリングスワブTexWipe(テックスワイプ)¥7,598~税込¥8,358~
1袋(100本)ほか
当日出荷
柔らかく、吸着力が優れ、細い溝・凹んだスペース等の清掃に適しています。IPA等の溶剤と共に使用することができます。粘着剤を使用していません。
サーマシール80 TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥7,698~税込¥8,468~
1袋(2袋×75枚)ほか
当日出荷
4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。
端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。
IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。
仕様(推奨)ISO class4(クラス10)以上材質ポリエステル吸水性(mL/m2)370
シールエッジワイパー(ThermaSeal(TM))TexWipe(テックスワイプ)当日出荷
吸水性に優れています。標準溶剤とアルコールと共に使用することができます。半導体やマイクロエレクトロニクスの拭取り・清掃などに適しています。端をレーザーカットしており、発塵を低減しています。
寸法(mm)230×230材質ポリエステル長繊維100%アズワン品番3-6996-01
テクニクルー(TechniCloth ガンマ線滅菌済)TexWipe(テックスワイプ)¥6,998~税込¥7,698~
1袋(300枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。
耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。
吸収性が良く引裂力にも優れています。
変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。
制電性を有しています。
ウエットでもドライでも使用可能です。
アルファワイパーTexWipe(テックスワイプ)¥14,980税込¥16,478
1袋(150枚×2袋)
当日出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
種別4×4in 150枚×2袋入アズワン品番3-6998-01
クリーンフォームスティックTexWipe(テックスワイプ)¥19,980~税込¥21,978~
1袋(100本×5袋)
当日出荷から翌々日出荷
柔らかく、吸着力・耐薬性に優れています。ハンドルが長く、届きにくいところの清掃に適しています。IPA等の溶剤と共に使用することができます。粘着剤を使用していません。
アルファワイパーTexWipe(テックスワイプ)当日出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。
滅菌γ線滅菌済サイズ(inch)4×4アズワン品番3-6998-12吸水性(mL/m2)530
クリーンラベル 1000枚入 TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥33,980~税込¥37,378~
1巻(1000枚)
当日出荷
クラス10のクリーンルームで梱包されています。
ペンでマーキングしやすいマット仕様です。
材質ラベル/PP、ライナー/ポリエステル(透明)色ホワイト
プリウェットワイパー AlphaSat TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥9,998~税込¥10,998~
1袋(75枚)ほか
当日出荷
クリーンルーム用プリウェットワイパーです。
仕様液体物:IPA70%、脱イオン水30%材質ポリエステル裁断形状カットエッジ
サーマシール80 バルクタイプ TX-BシリーズTexWipe(テックスワイプ)6日以内出荷
4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。
バラ積みタイプです。
端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。
IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。
仕様(推奨)ISO class4(クラス10)以上材質ポリエステルサイズ(inch)9×9サイズ(mm)230×230アズワン品番4-3525-02吸水性(mL/m2)370
サーマシール80 TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(2袋×300枚)
6日以内出荷
端を熱シールしており、発塵を低減しています。
吸水性に優れています。
ISOクラス4の環境で洗浄、梱包されています。
仕様(裁断処理)シールドエッジ、クリーンルーム環境(目安):クラス1~10000(ISO Class 3~7)材質ポリエステルサイズ(mm)100×100
マイクロESDピック Φ1.0×9.6mm 500本入TexWipe(テックスワイプ)¥17,980税込¥19,778
1袋(5袋×100本)
6日以内出荷
帯電防止性能に優れた、Stat-Rite(R)(スタットライト)を使用しています。
カーボン、金属等の添加物を含まずに静電気を除去します。
材質Stat-Rite(R)(スタットライト)サイズ(mm)(頭部)Φ1.0×9.6アズワン品番4-3521-01
アルファライト TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥5,998~税込¥6,598~
1袋(2袋×75枚)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
ポリエステル100%の長繊維の二重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。
アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
仕様(推奨)クラス10~100材質ポリエステル100%吸水性(mL/m2)350
テクニクルー TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)¥8,998~税込¥9,898~
1袋(1200枚)ほか
翌々日出荷
吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。制電性を有しています。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。
ベクトラ アルファ10(ガンマ線滅菌済)TexWipe(テックスワイプ)¥19,980~税込¥21,978~
1袋(100枚)
翌々日出荷
超低発塵タイプで、端からのほつれがありません。
ダブルニットのポリエステル長繊維100%製です。
二重パック包装です。
アルファワイパー用ケースTexWipe(テックスワイプ)翌々日出荷
2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。