カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Gefen
  • モノタロウ(3)
  • Philips(22)
  • サンワサプライ(19)
  • エレコム(17)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • EIZO(15)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(14)
  • 変換名人(10)
  • LG(9)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
  • EPSON(7)
  • タッチパネルシステムズ(4)
  • エスエスエーサービス(4)
  • イメージニクス(4)
  • BLACK BOX(3)
  • StarTech.com(3)
  • MCO(3)
  • プリンストン(2)
  • カナレ電気(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvi端子」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVI Splitter GefenDVI SplitterGefen
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
対応信号:デュアルリンクDVI(1入力2出力)最大対応解像度:3840×2400、1080p、1920×1200出力1はHCPに準拠。DDWG DVI仕様に準拠。シングルリンクDVIにも対応。
仕様最大対応解像度:1080p、1920×1200(シングルリンク)、3840×2400(デュアルリンク)寸法(mm)W102×H32×D83(突起部除く)質量(g)180電源DC5V、最大5W入力端子(ビデオ)DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2
Scaler GefenScalerGefen
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
対応信号 入力:VGA 出力:DVI コントロール:Syner-GVGA信号をDVI信号に変換最大入力解像度:1920×1200最大出力解像度:1080p@60Hz、1920×1200入力されたアナログ映像信号を自動検知し、最適な表示状態に自動セットアップする入力検知機能搭載ナビゲーションボタンと連動して本体をセットアップする内蔵オンスクリーンメニュー(OSD)搭載テストパターンジェネレーター内蔵アナログ映像入力信号は選択した出力の解像度(全画面)または元の信号のアスペクト比に調整可能Gfen Syner-G Software Suiteに対応EDIDマネージメント機能搭載
仕様最大TMDSクロック:165MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W123×H28×D83質量(g)200電源DC12V、最大2W入力端子(ビデオ)VGA(HD-15、メス)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
DVI Extender GefenDVI ExtenderGefen
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
対応信号:DVI延長可能距離・ 2芯LC-LCシングルモード…1500m・ 2芯LC-LCマルチモード……450m伝送対応ケーブル・ LC-LCシングルモード(8/125μmもしくは9/125μm)・ LC-LCマルチモード(50μmもしくは62.5μm)必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか2芯最大対応解像度:1920×1200DDWG DVI仕様準拠。表示機器のEDIDを送信機に記録してソース機器に送出可能なバーチャルEDID機能。光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p付属品本体(送信機、受信機)、電源アダプター×2寸法(mm)W39×H15×D69(※)質量(g)90電源(V)DC5温度(℃)保管保証:-10~+85解像度最大対応:1920×1200動作湿度(%)0~+50、5~85端子リンク:LCコネクター×2入出力端子ビデオ:DVI-D(19ピン、オス)×1
DVI Booster GefenDVI BoosterGefen
80,980税込89,078
1個
5日以内出荷
対応信号:デュアルリンクDVI延長可能距離:60m最大対応解像度:1080p、3840×2400@30HzDDWG DVI仕様に準拠。HDCPパススルー。映像信号の強度を調整するEQトリムを装備。EQトリム 伝送時DDCレベルを安定させ、システムのパフォーマンスを確保。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz×2、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W44×H25×D48質量(g)50電源DC5V、最大5W解像度最大対応:1080p、3840×2400(a)30Hz入出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2
Converter GefenConverterGefen
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
対応信号 入力:DVI 出力:VGA DVI信号をVGA信号に変換し、VGA対応機器に接続可能。内蔵EDIDを使用するローカルEDIDモードと、表示機器のEDIDを使用するエクスターナルEDIDモードの切替が可能。汎用性のあるビデオ、PCのEDID情報を内蔵。
仕様アナログビデオ帯域:350MHz(VGA)、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p、最大ピクセルクロック:165Mz(DVI)寸法(mm)W83×H29×D96質量(g)160電源DC5V、最大5W解像度最大対応:1920×1200入力端子(ビデオ)DVI-(I 29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1出力端子ビデオ:VGA HD-15(メス)×1
DVI Extender GefenDVI ExtenderGefen
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
対応信号:DVI延長可能距離・ CAT-6A STP…70m・ CAT-5e STP…60m伝送対応ケーブル・ CAT-6A STP・ CAT-5e STP必要ケーブル数:伝送対応ケーブルいずれか1本最大対応解像度:1920×1200、1080p接続した表示機器のEDIDを保持するローカルEDIDモードと表示機器のEDIDをソース機器に送るパススルーEDIDモードを搭載。HDCP、HPDパススルー。ロック式電源。HDBaseT 技術採用。省スペース設計。壁面取り付け可能。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz寸法(mm)W110×H26×D86質量(g)200電源DC5V、最大10W解像度最大対応:1080p、1920×1200動作温度(℃)0~45、10~90 結露を避けてください端子リンク:RJ-45(シールド)×1入出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
PCアクセサリーカテゴリ