カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Gefen
  • ELPA(1)
  • KSフィルター(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • NWB(日本ワイパブレード)(1)
  • StarTech.com(3)
  • TRUSCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • エスコ(1)
  • エルモ(1)
  • オーム電機(1)
  • カモン(1)
  • サンワサプライ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd60a」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI Splitter Gefen

    HDMI Splitter

    Gefen
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    対応信号。HDMI2.0 (1入力4出力)。1系統のHDMI信号を最大4台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080pフルHD。1920×1200 WUXGA。HDCP 2.2/1.4対応。HDR(High Dynamic Range)対応:。10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応。12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:4。3DTVパススルー、Lip-Syncパススルー。 EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応。別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応。Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能。 HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能。 電源アダプターは安心のロック式を採用。
    仕様対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(kg)0.3電源DC5V、7.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×4(※HDMI出力1と2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
  • HDMI Splitter Gefen

    HDMI Splitter

    Gefen
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    対応信号。HDMI2.0 (1入力2出力)。1系統のHDMI信号を2台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080pフルHD。1920×1200 WUXGA。HDCP 2.2/1.4対応。HDR(High Dynamic Range)対応:。10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応。12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:4。3DTVパススルー、Lip-Syncパススルー。EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応。別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応。Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能。HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能。電源アダプターは安心のロック式を採用。
    仕様対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(kg)0.3電源DC5V、6.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×2(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
関連キーワード
r600a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • r600a