カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Gefen
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- KSフィルター(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- ST-TOOLS(1)
- StarTech.com(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カモン(1)
- ケルヒャー(19)
- サンワダイレクト(1)
「hd60b」の検索結果

Converter
Gefen¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷対応入力信号:3G-SDI。対応出力信号:HDMI。コントロール:Syner-G。SDI信号をHDMI信号に変換。最大入力解像度:1080P@60Hz。最大出力解像度:1080p。YCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能。3G-SDI LevelA,B、HD-SDI(シングル)、SD-SDIの入力に対応。LPCM 7.1音声対応。6V~24vの電源に対応。Gefen Syner-G Software Suiteに対応。業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能仕様USB端子:Mini-B×1、最大TMDSクロック:165MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W74×H30×D59質量(g)150電源DC12V(6~24V対応)、最大2W入力端子(ビデオ)BNC×1出力端子ビデオ:HDMI(Type A、19ピン、メス)×1