カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Gefen
  • 三菱ふそう(11)
  • Texas Instruments(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(4)
  • BenQ(ベンキュー)(4)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • CATEYE(2)
  • Acer(エイサー)(2)
  • SPARKFUN(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • SONY(1)
  • ミツビシ(1)
  • Synco Chemical(1)
  • LG(1)
  • 日野自動車(1)
  • Adafruit(1)
  • アイメックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「synco」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI Splitter GefenHDMI SplitterGefen
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 (1入力2出力)1系統のHDMI信号を2台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)1080pフルHD1920×1200 WUXGAHDCP 2.2/1.4対応HDR(High Dynamic Range)対応:10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:43DTVパススルー、Lip-SyncパススルーEDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能電源アダプターは安心のロック式を採用。
仕様対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(kg)0.3電源DC5V、6.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×2(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
HDMI Splitter GefenHDMI SplitterGefen
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 (1入力4出力)1系統のHDMI信号を最大4台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)1080pフルHD1920×1200 WUXGAHDCP 2.2/1.4対応HDR(High Dynamic Range)対応:10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:43DTVパススルー、Lip-Syncパススルー EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能 HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能 電源アダプターは安心のロック式を採用。
仕様対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(kg)0.3電源DC5V、7.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×4(※HDMI出力1と2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
HDMI Splitter GefenHDMI SplitterGefen
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 (1入力8出力)1系統のHDMI信号を最大8台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)1080pフルHD1920×1200 WUXGAHDCP 2.2/1.4対応HDR(High Dynamic Range)対応:10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:43DTVパススルー、Lip-SyncパススルーEDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能電源アダプターは安心のロック式を採用。
寸法(mm)W430×H43×D159(突起部除く)質量(kg)1.2形式対応音声:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、ビデオアンプ帯域:165MHz×2、最大ピクセルクロック:600MHz電源DC5V、14.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×8(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
PCアクセサリーカテゴリ