カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Gefen
  • アズワン(85)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
  • RS PRO(69)
  • SPARKFUN(13)
  • 資生堂プロフェッショナル(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • OtterBOX(5)
  • FINDER(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • モートーン(3)
  • AMPHENOL(2)
  • TEAC(2)
  • Seeed Studio(2)
  • ホンダ(1)
  • Weller(1)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • SIEMENS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tefen」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Converter Gefen

    Converter

    Gefen
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    対応入力信号:3G-SDI。対応出力信号:HDMI。コントロール:Syner-G。SDI信号をHDMI信号に変換。最大入力解像度:1080P@60Hz。最大出力解像度:1080p。YCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能。3G-SDI LevelA,B、HD-SDI(シングル)、SD-SDIの入力に対応。LPCM 7.1音声対応。6V~24vの電源に対応。Gefen Syner-G Software Suiteに対応。業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能
    仕様USB端子:Mini-B×1、最大TMDSクロック:165MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W74×H30×D59質量(g)150電源DC12V(6~24V対応)、最大2W入力端子(ビデオ)BNC×1出力端子ビデオ:HDMI(Type A、19ピン、メス)×1
  • Converter Gefen

    Converter

    Gefen
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    対応入力信号:HDMI1.2。対応出力信号:3G-SDI。コントロール:Syner-G 。Syner-G Software Suite 。HDMI信号をSDI信号に変換。最大入力解像度:1920×1200 1080p@60Hz。最大出力解像度:1080p@60Hz。HDMI 12BitカラーとSDI 10Bitカラーに対応。YCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能。3G-SDI LevelA,B対応。LPCM 7.1音声対応。6V~24vの電源に対応。Gefen Syner-G Software Suiteに対応。業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能
    仕様最大TMDSクロック:225MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W74×H30×D59質量(g)150電源DC12V(6~24V対応)、最大3W入力端子(ビデオ)HDMI(Type A、19ピン、メス)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:BNC×1
  • HDMI Switcher Gefen

    HDMI Switcher

    Gefen
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    対応信号。HDMI 2.0(4入力1出力) 。コントロール。対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080p。1920×1200。HDR(High Dynamic Range) 10bit 4:4:4 対応。HDCP2.2/1.4対応。1080p 12bit 4:4:4 対応。3DTV パススルー、Lip Sync パススルー。EDID マネージメント機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM 7.1, Dolby Atmos(R), Dolby(R) TrueHD, DTS:X(TM), and DTS-HD Master Audio(TM) のオーディオフォマットに対応。DVI フォーマット対応。自動切替機能。誤操作を防止するロック機能(コマンドで設定)。WebGUI内蔵。 TelnetまたはUDPを経由してIPコントロールが可能。 IR リモコン操作。 Gefen専用マネージメント・ソフトウェアSyner-Gに対応。 HDMI 出力は5V 500mAの電源供給可能。 電源アダプターはロック式端子を採用
    仕様最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(g)約750電源DC5V、7W温度(℃)運用:0~50℃入力端子(ビデオ)HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×4端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、RS-232:D-Sub9ピン(メス)×1、イーサネット(IPコントロール):RJ-45×1出力端子ビデオ:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1(※18pinで5V/500mAの電源供給可能)保管温度(℃)-20~+85MTBF(時間)300000湿度(%)保管:0%~95% RH(結露なきこと)、運用:5~90 RH(結露なきこと)
PCアクセサリーカテゴリ
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
"tefen" Gefen 【通販モノタロウ】