カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Gefen
- ATEN(8)
- StarTech.com(7)
- 興和オプトロニクス(5)
- サンワサプライ(4)
- RS PRO(4)
- ビデオセンシング(1)
- イメージニクス(1)
「vga-edid」の検索結果
特価

Converter
Gefen¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷対応信号。 入力:DVI。 出力:VGA 。DVI信号をVGA信号に変換し、VGA対応機器に接続可能。内蔵EDIDを使用するローカルEDIDモードと、表示機器のEDIDを使用するエクスターナルEDIDモードの切替が可能。汎用性のあるビデオ、PCのEDID情報を内蔵。仕様アナログビデオ帯域:350MHz(VGA)、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p、最大ピクセルクロック:165Mz(DVI)寸法(mm)W83×H29×D96質量(g)160電源DC5V、最大5W解像度最大対応:1920×1200入力端子(ビデオ)DVI-(I 29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1出力端子ビデオ:VGA HD-15(メス)×1
SDI Scaler
Gefen¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷対応入力信号:HDMI1.2 | VGA | 3.5mmステレオミニ。対応出力信号: 3G-SDI。コントロール:Syner-G。入力対応信号:HDMI、VGA、アナログオーディオ。HDMI、VGA、アナログオーディオ信号をSDIに変換。最大入力解像度:1920×1200、1080p@60Hz。最大出力解像度:1080p@60Hz。内蔵のオンスクリーンメニュー(OSD)を使用して本体をセットアップ。EDIDマネージメント機能搭載。テストパターンジェネレーター内蔵。2チャンネルのアナログステレオオーディオをSDI信号にエンベデッド ※VGA入力のみ。LPCM7.1オーディオ対応 ※HDMI入力のみ。Gfen Syner-G Software Suiteに対応。非標準解像度に合わせ、入力タイミングをカスタマイズ可能仕様最大TMDSクロック:225MHz、最大ピクセルクロック:165MHz(HDMI/VGA入力)、最大ピクセルクロック:150MHz(SDI出力)寸法(mm)W141×H30×D93(突起部除く)質量(g)230電源DC12V、最大5W入力端子(オーディオ)3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)HDMI(Type A、19ピン、メス、MonoLOK)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:SDI(BNC、メス)×1