HANMATEC製 安定化電源HANMATEK当日出荷から5日以内出荷
コンパクトサイズ
電源スイッチと別に出力(OUTPUT)スイッチ付
内蔵ファン付き
衝突防止ロック機能(電流調整ボタン長押し)
高リップル・低ノイズ・高精度など複数の保護回路付き
高電圧・過電流・短絡保護回路付き
用途テスト・修理・実験・DIYなど多用途に付属品取り扱い説明書・電源コード・測定用コード周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100
HANMATEK製バッテリーテスターHANMATEK7日以内出荷
・4線式ケルビン試験接続方式・12/24V 鉛蓄電池対応・AGMフラットプレート/AGMスパイラル/ゲル/EFBバッテリー/SLA/VRLA対応・バッテリー容量/バッテリー寿命を%で表示・テスト範囲100~2000 CCA・電流/充電/電圧/内部抵抗/定格CCA表示機能付き・12/24Vバッテリーのクランキング電圧と時間の情報がわかるクランキングテスト機能付き・2.4インチLCD大型液晶ディスプレイ搭載!明るく鮮明に数値が分かる!・逆接続/接触不良/過電圧保護機能付き・高品質シリコンテストリード・収納ケース付き・1年保証
型式HBD-10測定範囲100-2000CCA質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×29×140保証期間1年許容電圧範囲(V)DC9-35言語表示日本語/英語/ドイツ語
多機能下地センサーHANMATEK6日以内出荷
・5つのスキャンモードで幅広い下地を検出!・釘/ネジ/木製梁/鉄筋/ACワイヤなど、壁裏の中心や端を正確に探知・デジタルLCDディスプレイに深度距離をわかりやすく表示・検出モード/深度/信号強度/中心位置/バッテリー残量を画面ですべて確認可能・常に高精度な自動キャリブレーション機能搭載・金属検出ボタンを押すだけで自動調整するので誤差を最小限に!・位置が一目でわかるLEDインジケーター付き・可聴アラーム(オン/オフ可能)付きで、作業効率が大幅UP・人間工学デザインに基づいた握りやすい設計!長時間の作業も快適・背面ゴムパッド付きで壁にも優しく安全に作業可能・1年保証
付属品収納バッグ・取扱説明書高さ(mm)500質量(g)280電源バッテリー式表示深度距離/信号強度/モード/中心点/バッテリー表示保証期間1年スキャン方式1.スタッドスキャンモード(深度12.5mm)(0~1/2インチ)、2.スタッドスキャンモード(深度25mm)(0~1インチ)、3.スタッドスキャンモード(深度38mm)(0~1.5インチ)、4.金属スキャンモード(深度38mm)(1.50インチ)、5.ACスキャンモード(深度120mm)(4.72インチ)