カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- HANMATEK
- 3M(スリーエム)(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- フエニックス・コンタクト(14)
- 大阪魂(2)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
- 河村電器産業(1)
- 阪上製作所(1)
「psd50」の検索結果

はんだごて
HANMATEK¥5,498税込¥6,0481式6日以内出荷【急速加熱】LEDディスプレイ、60W出力(60W発熱体)-温度範囲200℃~480℃ / 392°F~896°F、温度安定性:±3.6°F/2.0℃。 はんだワイヤーの融点温度200℃に達するのに6秒しかかかりません。 15秒で300℃に達する。より快適な操作のための人間工学に基づいたはんだごてハンドル。【特徴】LEDディスプレイ、PID(Proportional Integral Derivative)技術は、しばしばマジック温度補償技術と呼ばれます。 帯電防止設計、高速加熱、正確な温度制御、感電防止。【はんだごてヒーターの交換が簡単】内部熱セラミック発熱体、強力な溶接、長寿命、交換が簡単、購入が簡単。 ステンレス鋼のはんだごてシェルは、高温の被削材の加速劣化を防ぎ、熱放散を改善し、ヒー。【パッケージ付属】1xHANMATEK SD1 60W はんだごて、1xAC電源コード、1x耐熱スポンジ、1*はんだロールホルダー、1xユーザーマニュアル。このSD1はんだごてステーションは、初心者からエキスパートまでを対象に製造されており、この価格帯のはんだごての品質と耐久性で期待を上回ります。DIY趣味、PCB / SMD / SMTはんだ付け、家電修理、工場生産、はんだ付けステーションの指導に非常に適しています。ESDセーフ。はんだ付けステーションの電力:60ワット。人間工学に基づいた60ワットのはんだごて。PSD(Proportional Integral Derivative)テクノロジーは、魔法の温度補償テクノロジーと呼ばれることがよくあります。電源プラグから本体までの電源コード(AC 110V-50Hz)。完全なキットには以下が含まれます: 1 * 60 W はんだステーション HANMATEK SD1 1 *はんだ付けローラーホルダー(錫線なし) 1* 耐熱スポンジ 1 *電源コード 1*マニュアル仕様(上位温度定格)480摂氏質量(kg)1.03電圧(V)275温度範囲(℃)200~480ワット数60 W