カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • インフリッヂ工業
  • StarTech.com(19)
  • 河村電器産業(12)
  • SMC(9)
  • 三菱電機(9)
  • アカギ(7)
  • SCHAFFNER(6)
  • エスコ(5)
  • Jackery(ジャクリ)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 京セラ(3)
  • CKD(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • BLACK BOX(3)
  • POWERCOLOR(3)
  • MCP(3)
  • アズワン(2)
  • コクヨ(2)
  • 日動工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a100-8-w」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーエアヒーターMAX インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAXインフリッヂ工業
38,980税込42,878
1本
15日以内出荷から32日以内出荷
スーパーエアヒーターMAXは、標準のSENヒーターよりも小型ヒーターのため、加熱範囲の場所を選ばず使用が可能です。 また、超低エアー流量で高温使用が可能なため、鉛フリーハンダ付けに適しています。極小面加熱源として利用できます。ハンダゴテに替わる非接触のハンダ付ツールとして使用できます。ハンダ付ロボットのハンドとして利用できます。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)接着剤、インク、塗装の極小乾燥小型巻線コイルの曲げ加工基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程ハンダリワーク、リペアー用外形(mm)Φ8
スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セットインフリッヂ工業
269,800税込296,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
スーパーエアヒーターMAX+温調器DAC-8EFのセット。小型で狭所作業に適し、超低流量でも高温が出せるため鉛フリーハンダに最適です。デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)接着剤、インク、塗装の極小乾燥小型巻線コイルの曲げ加工基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程ハンダリワーク、リペアー用温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3流量制御範囲【温調器】3~100L/min
スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セットインフリッヂ工業
139,800税込153,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
スーパーエアヒーターMAXとデジタル温度調節器のセット品でごす。スーパーエアヒーターMAXは、小型で狭所作業に適し、超低流量でも高温が出せるため鉛フリーハンダに最適です。極小面加熱源として利用でき、ハンダゴテに代わる非接触ツールとして使用できます。ハンダ付ロボットのハンドにも使用可能です。先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、装置組み込みにも便利です。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)接着剤、インク、塗装の極小乾燥小型巻線コイルの曲げ加工基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程ハンダリワーク、リペアー用温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID精度【温調器】±0.3電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点最大負荷電流(A)【温調器】10イベント出力【温調器】2点
スーパーエアヒーターMAX+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+デジタルフローコントローラー セットインフリッヂ工業
399,800税込439,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
スーパーエアヒーターMAXとデジタルフローコントローラーDFC-20Eのセットです。高温熱風で非接触加熱ができ、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。DFC-20Eが温度とエア流量を精密に制御し、ワークに与える熱量を一定に保ちます。質量流量制御により加熱条件の再現性が高く、生産の安定化に役立ちます。安全回路・警報出力を搭載し、異常を確実に通知します。デジタル設定で個人差がなく、技術標準化にも有効。エア制御範囲は1~20L/minで装置組込みにも適しています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途出力流量イベント:【温調器】1点温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】比例ソレノイドバルブ精度【温調器】±0.3対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±2流量制御範囲【温調器】1~20L/minイベント出力【温調器】2点
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ