カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- インフリッヂ工業
- モノタロウ(1)
- SMC(26)
- CKD(5)
- 椿本チエイン(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Aladdin(1)
- NETGEAR(1)
- 通信興業(1)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
- GeoVision(1)
「m1000-8w」の検索結果

スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット
インフリッヂ工業¥169,800税込¥186,7801セット15日以内出荷スーパーエアヒーターSENとデジタル温度調節器のセット品でございます。高温熱風による非接触加熱が可能で、電子部品のハンダ付けなど精密作業に適しています。先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。温度調節器DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、コンパクトで装置組み込みにも適しています。用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID精度【温調器】±0.3電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点最大負荷電流(A)【温調器】10イベント出力【温調器】2点
スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット
インフリッヂ工業¥299,800税込¥329,7801セット15日以内出荷スーパーエアヒーターSEN+温調器DAC-8EFのセット。高温熱風で非接触加熱が可能、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量(最大100L/min)と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3流量制御範囲【温調器】3~100L/min