カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
  • インフリッヂ工業
  • BIGM(丸山製作所)(166)
  • ホンダ(7)
  • TDKラムダ(5)
  • 東洋バルヴ(4)
  • エヒメ紙工(4)
  • SMC(2)
  • 明治機械製作所(2)
  • SPARKFUN(2)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sen-2」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型)インフリッヂ工業
36,980税込40,678
1本
15日以内出荷
スーパーエアヒーターSENは、高温の熱風ヒーターにより、非接触加熱による電子部品の自動ハンダ付けなどが行えます。さらに、ヒーター先端にセンサーが内蔵されており、ヒーター吹出部分での精密な温度管理が行えます。ガラス管外にセンサ穴や線部材がないため、ヒーター全体がすっきりし、センサ線は後部にしっかり固定されています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途寸法a(mm)12対応機種コントローラー:デジタル温度調節器 DAC-8E、デジタル温度調節器(流量センサー付き) DAC-8EF、デジタルフローコントローラー DFC-20E、デジタルフローコントローラー DFC-100E寸法c(mm)10
スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セットインフリッヂ工業
139,800税込153,780
1セット
15日以内出荷
スーパーエアヒーターSENとデジタル温度調節器のセット品でございます。高温熱風による非接触加熱が可能で、電子部品のハンダ付けなど精密作業に適しています。先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。温度調節器DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、コンパクトで装置組み込みにも適しています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID精度【温調器】±0.3電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点最大負荷電流(A)【温調器】10イベント出力【温調器】2点
スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セットインフリッヂ工業
399,800税込439,780
1セット
15日以内出荷
本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-20Eのセット品です。DFC-20Eが熱風温度とエア流量を精密に制御し、ワークに与える熱量を一定に保ちます。温度制御に加え、質量流量を一定にすることで加熱量を安定化でき、生産条件の再現性向上に役立ちます。安全回路を搭載し、安定した運用が可能です。デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、技術の標準化・継承にも有効です。各種警報出力により、異常時には安全回路へ迅速に通知できます。エア制御範囲は1~20L/minで、精密加熱や装置組込みにも適しています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途出力流量イベント:【温調器】1点温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】比例ソレノイドバルブ精度【温調器】±0.3対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±2流量制御範囲【温調器】1~20L/minイベント出力【温調器】2点
スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セットインフリッヂ工業
429,800税込472,780
1セット
15日以内出荷
本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-100Eのセット品です。DFC-100Eはデジタル流量計とデジタル温度調整器を一体化した制御器で、温度と質量流量を精密に制御できます。温度制御に加え、質量流量を一定に保つことで、単位時間あたりの加熱量を安定化し、生産条件の再現性を向上します。デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、品質の均一化や歩留まり向上に貢献します。安全回路を搭載しており、装置運用時の安全確保にも役立ちます。エア制御範囲は10~95L/minと幅広く、多様な加熱工程に対応できます。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途出力流量イベント:【温調器】1点温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】マイクロフローセンサー精度【温調器】±0.3対応エアヒーター:【温調器】SEN電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3流量制御範囲【温調器】10~95L/minイベント出力【温調器】2点
スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セットインフリッヂ工業
269,800税込296,780
1セット
15日以内出荷
スーパーエアヒーターSEN+温調器DAC-8EFのセット。高温熱風で非接触加熱が可能、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量(最大100L/min)と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3流量制御範囲【温調器】3~100L/min
はんだ用品カテゴリ