絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

英弘精機

英弘精機のページです。英弘精機は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名英弘精機株式会社
所在地〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-21-8
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型センサー日射計 英弘精機

    小型センサー日射計

    英弘精機(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です
    仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5mトラスコ品番484-9809寸法(mm)Φ22×28.5測定範囲0~2000W/m2質量(g)30出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mVケーブル長(m)5使用温度(℃)-30~+70測定波長400~1100nm応答速度<1ms開口角(°)180
  • 全天日射計 MSシリーズ 英弘精機

    全天日射計 MSシリーズ

    英弘精機
    107,800税込118,580
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    ISO9060準拠の全天日射計です。全天候型で、耐久性に優れています。
    サイズΦ96×101mm質量(g)400使用温度-40~+80℃
  • 自然通風式気温・湿度センサー 英弘精機

    自然通風式気温・湿度センサー

    英弘精機
    75,980税込83,578
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    自然通風式です。
  • TLC展開槽(二層式展開槽) 英弘精機

    TLC展開槽(二層式展開槽)

    英弘精機
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷
    展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
  • 精密全天日射計 英弘精機

    精密全天日射計

    英弘精機
    379,800税込417,780
    1個
    9日以内出荷
    ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。 高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。
    用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定トラスコ品番819-1928セット内容出力ケーブル、出力ケーブル(10m)、フード材質アルミニウム質量(kg)0.4電源不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×101応答時間<0.5秒(出力95%)測定波長282~3000nm温度特性<1%(ΔT50、ΔT70)特性(傾斜)±0.2%長期安定性±0.5%/5年
  • ラジェーションシールド付気温計 自然通風式 英弘精機

    ラジェーションシールド付気温計 自然通風式

    英弘精機
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
    用途気温を計測するセンサー。トラスコ品番455-6518質量(g)700電源(V)不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×270測定範囲(℃)-40~60
  • 【レンタル】金属表面クリーン度テスター クリーノスペクター G80-000010シリーズ 英弘精機

    【レンタル】金属表面クリーン度テスター クリーノスペクター G80-000010シリーズ

    英弘精機
    18,980税込20,878
    1式
    翌々日出荷から4日以内出荷
    金属表面に残る有機物質の蛍光を検知しクリーン度を表示します。測定はスタートボタンを押すだけのシンプル操作です。
  • 全天日射計 MSシリーズ 英弘精機

    全天日射計 MSシリーズ

    英弘精機
    399,800税込439,780
    1個
    45日以内出荷
    ISO9060準拠の全天日射計です。 全天候型で、耐久性に優れています。
    仕様ISO9060の分類基準:Secondary Class、応答時間95%(秒):<0.5、感度(μV/W/m2):10質量(kg)370サイズΦ96×93.5mmアズワン品番3-5188-14使用温度-40~+80℃
  • 二槽式展開槽 ステンカバー付 英弘精機

    二槽式展開槽 ステンカバー付

    英弘精機
    58,980税込64,878
    1個
    10日以内出荷
    平底展開槽に比べ、展開溶媒を大幅に節約できます。 (100×100mmプレートで5ml) 溶媒蒸気のプレートヘの前吸着に有効です。 衝撃に強く耐久性にすぐれ、再現性のよい展開が可能です。
    適合ステンレスカバー付
  • 試薬スプレー100mL 硝子製 英弘精機

    試薬スプレー100mL 硝子製

    英弘精機
    55,980税込61,578
    1本
    5日以内出荷
    エアーポンプを使用して、発色試薬を細かい霧状にして噴霧します。 低粘度液体、高粘度液体用のヘッドが各々1個付属。
    仕様ラバーポンプによって試薬を噴霧
  • 簡易直達日射計 200×250×350mm 英弘精機

    簡易直達日射計 200×250×350mm

    英弘精機
    639,800税込703,780
    1台
    32日以内出荷
    回転する反射鏡でとらえた直達日射を分光感度が平坦な焦電素子に導き、パルス信号により直達日射量を簡易的に計測することができます。直達日射量の計測も可能なため、全天日射計と組み合わせることで水平面散乱日射の計算も可能です。
    付属品アース線(1m)仕様ミラー回転速度:240 回転/時 感度定数:1.785mV/W・m^-2 使用緯度範囲:-58~+58° 測定波長範囲:300~2700nm 直達出力:アナログ電圧出力 0~2.5V(0~1400W/m2)(15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) 直達日射検出誤差:15秒±5% 日照しきい値:直達日射強度120W/m2 日照出力:無電圧接点出力・パルス幅/1秒±0.005秒(耐圧60V)、日照有り/接点を15秒毎に1秒間 「閉」(1パルス/15秒、240パルス/時)、日照無し/接点は「開」のまま質量(kg)本体/2.2、ベースプレート/0.8電源DC10.5~12.5V使用温度範囲-20~+45℃ケーブル長(m)10サイズ(mm)200×250×350アズワン品番4-2365-01
  • UVランプ 英弘精機

    UVランプ

    英弘精機
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    2波長(254nm/366nm)切り替えタイプのUVランプです。 10分自動OFF機能を搭載しています。
    電源AC100V・50/60Hz波長(nm)254/366
  • ハンディー式金属表面クリーン度テスター 英弘精機

    ハンディー式金属表面クリーン度テスター

    英弘精機
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    61日以内出荷
    金属表面に残るオイル・グリース・潤滑剤・ワックスなどを検知し、クリーン度をパーセンテージで表示します。 次工程での仕上がり(コーティング・表面処理・粘着・その他)などに影響する表面クリーン度を簡単に測定し数値表示します。
    仕様【測定皮膜】オイル・グリース・潤滑剤・ワックス・他、【キャリブレーション設定方法】クリーンな表面での自動検定、【対象金属面】各種金属面で検定可能(スチール・アルミ・銅・金・他)トラスコ品番756-3191質量(kg)5直径(Φmm)【測定点】1電源充電式バッテリーまたは電源アダプター表示【測定数値】クリーン度%表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×30×100測定方法UV光による蛍光測定法測定範囲(%)0~100測定距離(mm)4.7
  • ディスポキャピラリーピペット 500入 英弘精機

    ディスポキャピラリーピペット 500入

    英弘精機
    36,980税込40,678
    1箱
    37日以内出荷
  • ブルックフィールド用スピンドル 英弘精機

    ブルックフィールド用スピンドル

    英弘精機
    70,980税込78,078
    1台
    5日以内出荷から67日以内出荷
  • 5.0μLキャピラリ用ディスペンサーマガジン 英弘精機

    5.0μLキャピラリ用ディスペンサーマガジン

    英弘精機
    81,980税込90,178
    1個
    35日以内出荷
    規格5.0mlキャピラリー用
  • 2.0μLキャピラリ用ディスペンサーマガジン 英弘精機

    2.0μLキャピラリ用ディスペンサーマガジン

    英弘精機
    81,980税込90,178
    1個
    35日以内出荷
    規格2.0mlキャピラリー用
  • 1.0μLキャピラリ用ディスペンサーマガジン 英弘精機

    1.0μLキャピラリ用ディスペンサーマガジン

    英弘精機
    81,980税込90,178
    1個
    35日以内出荷
    規格1.0mlキャピラリー用
  • 0.5μLキャピラリ用ディスペンサーマガジン 英弘精機

    0.5μLキャピラリ用ディスペンサーマガジン

    英弘精機
    81,980税込90,178
    1個
    35日以内出荷
    規格0.5mlキャピラリー用
  • スマートカット交換ダイヤモンドカッター刃 英弘精機

    スマートカット交換ダイヤモンドカッター刃

    英弘精機
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
  • ユニバーサルキャピラリーホルダー 英弘精機

    ユニバーサルキャピラリーホルダー

    英弘精機
    78,980税込86,878
    1個
    37日以内出荷