カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 英弘精機
- モノタロウ(1)
- オーム電機(5)
- セコニック(2)
- スペクトラム(2)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
- ケニス(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- 共立電気計器(1)
- シンワ測定(1)
- 藤原製作所(1)
- Apogee社(1)
- ナリカ(1)
- スペクトラムテクノロジー(1)
「ppfd」の検索結果

小型センサー日射計
英弘精機(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5mトラスコ品番484-9809寸法(mm)Φ22×28.5測定範囲0~2000W/m2質量(g)30出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mVケーブル長(m)5使用温度(℃)-30~+70測定波長400~1100nm応答速度<1ms開口角(°)180