カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Move
- モノタロウ(2)
- ANEX(2)
- H&H(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- MAGICSHINE(5)
- MONSTER[家電](1)
- NEVR-DULL(1)
- PROST's(1)
- イチグチ(1)
- エスコ(1)
- ヒメジグローブ(1)
- ブルーマジック(BLUE MAGIC)(2)
- ホワイトダイヤモンド(White Diamond)(1)
- マザーズ(1)
- リンレイ(1)
- 信和自動車工業(1)
- 日本磨料工業(3)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
「blue magic」の検索結果
特価
関連キーワード

Belfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセット
Move¥13,980税込¥15,3781台当日出荷コールセンターやWEB会議等の。騒音対策に最適なクリアボイスアダプター付き。有線ヘッドセット材質(本体)ABS質量(g)84ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187×24×13.3(ケーブル含む)外径(Φmm)28本体質量(g)約12(ケーブル含む)感度-42 ± 2dB周波数50Hz~10kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×180×35消費電流(mA)最大150インターフェースアダプタ本体:USB Type-C / 4極ステレオミニジャック、専用ヘッドセット:4極ステレオミニプラグ音圧108 ± 3dB動作温湿度範囲温度 5~40℃/ 湿度 20~80%(結露なきこと)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)32
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら