佐鳴(さなる)
佐鳴(さなる)のページです。佐鳴(さなる)は、オフィス家具/照明/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 佐 鳴(さなる) |
|---|
| 所在地 | 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 2091-19 |
|---|
ケロデックス クリーム佐鳴(さなる)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1個(100g)ほか
当日出荷
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 ※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分医薬品医療機器等法医薬部外品
ケロデックスクリーム佐鳴(さなる)当日出荷
金属加工油、洗浄液、溶剤、各種化学品、各種接着剤(エポキシ・アクリル樹脂系接着剤など)、消毒液、頻繁な手洗いなどが原因の手・肌アレを予防します(医薬部外品)。一度皮膚にすり込むと、水・石けんなどで洗っても約3~4時間の保護効果があります。従来品の粘度より約50%柔らかいタイプです。伸びも良くなり、手や指だけでなくさまざまな部位に塗ることができます。におい、ベタツキがありませんので、お仕事に支障を与えません。成分にシリコーン、ステロイド、牛由来成分は含みません。
用途工業関係工場、食品工場、病院、厨房、飲食店など、食べ物を扱う作業前の肌荒れ防止に。トラスコ品番217-1927材質主成分:酸化亜鉛(有効成分)、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール幅(mm)60容量(mL)400高さ(mm)220タイプポンプ奥行(mm)220医薬品医療機器等法医薬部外品
フットケア器具用洗浄・除菌剤 洗いさん佐鳴(さなる)翌々日出荷
フットケア用ニッパーやゾンデ、ファイルの洗浄・除菌用です。
成分界面活性剤(29%、非イオン系、両性系、陽イオン系)、金属イオン封入剤使用方法ブラシ洗浄/20倍希釈、浸漬洗浄/100~600倍(30分程度)容量(kg)1液性中性アズワン品番7-2831-01
ウッドバリアオイル佐鳴(さなる)(1件のレビュー)当日出荷
●屋外・屋内兼用無垢材の家具・床材・ウッドデッキ保護剤です。●低臭気で作業がしやすいです。●長期間(約2~3か月)のバイア効果が持続します。●松ヤニ(ロジン)の除去が容易です。
用途●無垢の屋内外の木材製品トラスコ品番406-8385危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
アンカールーブG-771佐鳴(さなる)当日出荷
環境に配慮したエコロジー系ペースト状水溶性金属加工油剤です。有害物質の規制、全てに非該当です。USDA P-1取得済みで、食品機械への使用も安心です。水溶性ですので、あと洗浄は水で容易に行え、且つ成分的に洗浄不良の原因となる物質も生成させません。ステンレス、耐熱合金からアルミ、銅等の非鉄合金金属まで、幅広くご使用いただけます。非危険物で、引火点もありません。
用途パンチ・プレス加工、マシニング加工、穴加工及びタップ加工に。トラスコ品番857-2340材質主成分:水、潤滑油添加剤色淡い緑容量(mL)500危険物の類別非危険物