絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

藤原製作所

藤原製作所のページです。藤原製作所は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 藤原製作所
所在地〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-46-16
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山中式土壌硬度計 藤原製作所山中式土壌硬度計藤原製作所(2件のレビュー)
37,900税込41,690
1個
当日出荷
土壌断面に対しコーン部を圧入し、土壌硬度を測定します。土壌以外の軟質物にも使用可能です。 普及型は材質が先端コーン部以外が樹脂製のため、コストパフォーマンスに優れています。
寸法(mm)Φ50×230目盛硬度指数:0~40mm、1mm目盛、遊動指標、測定圧縮長用強度換算表付、支持力:0~∞kg/cm2、ばね強度8kg
セル用洗浄液 セルオチル液 藤原製作所セル用洗浄液 セルオチル液藤原製作所
2,690税込2,959
1個
当日出荷
無リン酸系の液体洗浄剤で、セル汚染除去に適しています。 通常は2~5%に希釈してご使用ください。
アズワン品番2-660-01容量(mL)500
米検査用 カルトン皿 藤原製作所米検査用 カルトン皿藤原製作所
5,490税込6,039
1パック(10枚)
6日以内出荷
お米や麦、そのほか種子などの農産物の鑑定に最適です。 米や種などを目視で検査するときに使用します。 穀粒鑑定皿とも言います。
山中式土壌硬度計(標準型) 藤原製作所山中式土壌硬度計(標準型)藤原製作所(2件のレビュー)
67,900税込74,690
1台
当日出荷
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。
寸法(mm)(コーン)Φ18×40目盛範囲(強度指数)0~40mm本体寸法(mm)230×50×50本体質量(g)650強度(kg)(バネ)8/40mm測定物質土壌及びすべての軟質物
果実硬度計 藤原製作所果実硬度計藤原製作所
59,900税込65,890
1台
当日出荷
果実に押し当てて硬度を測定する計測器です。 使用用途の異なる3タイプの先端形状が付属しています。
寸法(mm)170×40×35質量(g)220
ワグネルポット 藤原製作所ワグネルポット藤原製作所
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷
付属品排水導管材質白色ハインパクトスチロール樹脂下口取付
二重管穀刺 フレコン用 藤原製作所二重管穀刺 フレコン用藤原製作所
69,980税込76,978
1本
6日以内出荷
船舶、トラック又は、フレコン、麻袋等のバラ積用穀類及び、飼料等を点検、検査する場合、上部・中部・下部のサンプルを均一に抽出することができます。本器は外管と内管の精密なる二重組合せ構造で、ハンドル部を半回転する事により穴部の開閉を操作します。
材質ステンレス全長(mm)1330直径(Φmm)22穴数3採取量約180g穴径(mm)17×290
デジタル硬度計 KHT-40N用記録紙 5巻入 藤原製作所デジタル硬度計 KHT-40N用記録紙 5巻入藤原製作所
5,990税込6,589
1箱(5巻)
当日出荷
デジタル硬度計 KHT-40N用の記録紙となります。
仕様●幅:57mm●直径:37mmアズワン品番65-9234-74
一穂用籾摺器 藤原製作所一穂用籾摺器藤原製作所
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
一穂程度の少量の籾を摺るのに使用されます。手の圧力で剥き加減を調整できるので、仕上りが非常に綺麗です。
質量(g)250径(Φmm)籾摺面:80寸法(Φ×高さH)(mm)100×40
平型穀刺し 藤原製作所平型穀刺し藤原製作所
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
米を検査するときに米袋に突き刺して米を採取する「米刺し、穀刺し」です。 米の検査、品質チェックには欠かせない米刺しです。 米袋に突刺し、引き抜くと米袋の中から玄米が抽出される仕組みです。 抽出した玄米は目視で確認したり、水分を測ったりして、品質を確認します。
簡易かん水器 アクアドリップ園芸用 藤原製作所簡易かん水器 アクアドリップ園芸用藤原製作所
2,490税込2,739
1セット
3日以内出荷
水をあげる時間が無い方へ!誰でも簡単に!いつでも水やり。 容器内の水位が下がっても「かん水器」上部の「膨らみ部」にはかん水開始時の水位が維持され、一定水量の範囲で容器内の水が無くなるまで点滴かん水できます。 苗木等の持続的かん水が可能です。 対象となるのは主に果樹類、花植木類であり、これらの苗木又は1~2年生の若木の生育促進効果、かん水の省力化に役立ちます。 電気や水源の設備がない場所でもかん水管理ができます。 点滴かん水により土の水分を一定に保ちます。
土壌硬度計 藤原製作所土壌硬度計藤原製作所
67,900税込74,690
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
木屋式硬度計 藤原製作所木屋式硬度計藤原製作所
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
試料台に試料をのせ、ハンドルを回して加圧アタッチメントを徐々におろすと、ダイヤルの指針は試料の抵抗を示しつつ連動して回ります。この時ダイヤルの指針は補助指針(赤色)を押しつつ回転します。一定の力が加わって試料が圧砕すると、試料台の加圧アタッチメントとの間に若干の隙間を生じ、上の方へはね返り補助指針を残して器内のスプリングとダイヤルの指針も0点の方へはね返ります。この補助指針の示す目盛がそのときの最大加圧重で、試料の破壊硬度(N(ニュートン)で表される)を示します。
質量(kg)約2.9直径(Φmm)加圧面:5/試料台:25最高高さ(mm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×150×290
果実硬度計 KMシリーズ 藤原製作所果実硬度計 KMシリーズ藤原製作所
58,980税込64,878
1個
12日以内出荷
果実成熟の程度を外部からの機械的圧迫に対する抵抗力を数値で表示します。
寸法(mm)175×40×35質量(g)220
光量子計 藤原製作所光量子計藤原製作所
84,980税込93,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
植物の成長に最も重要な波長の有効光量子を測定します。 植物工場において最適な人工光源の設計や、植物の育種試験などでご活用いただけます。
寸法(mm)70×24×126質量(g)約150電源ボタン電池CR2320×1精度(%)±5機能ロギングモード切替人工光・太陽光波長(nm)375~630使用温湿度範囲0~50℃/相対温度90%(結露しないこと、30℃以上は70%以下)記憶データ数99データ
家畜用給水口 藤原製作所家畜用給水口藤原製作所
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
材質はステンレス製で、錆びにくいです。 取付け方法、飼養豚に合わせてお選びください。 ハンツ毎に交換できます。
用途子豚用の給水口配管PT-3/8仕様【使用水圧】0.5~3.0kg/cm
山中式土壌硬度計(ポケット型) 藤原製作所山中式土壌硬度計(ポケット型)藤原製作所
68,900税込75,790
1台
当日出荷
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。携帯に便利なポケットサイズで、サイズは1/2、重さは1/4となっております。その他の仕様は標準型と変わりません。
寸法(mm)(コーン)Φ9×20目盛範囲(硬度指数)0~40mm本体寸法(mm)115×25×25本体質量(g)1651目盛0.5mm強度(kg)バネ/4(対20mm)
土壌用EC/水分計 藤原製作所土壌用EC/水分計藤原製作所
49,900税込54,890
1個
8日以内出荷
土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。 一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
穀粒均分器 藤原製作所穀粒均分器藤原製作所
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
試料を量的及び質的に等分することが可能です。上部の円錐形ホッパーに試料を入れ、ホッパーのシャッターを開けると、32等分(大型は36等分)した仕切り部を通り、左右の排出口から均分されて出てきます。分割比 1:1。鉛フリーはんだ使用しています。
本体質量(kg)3.5最大径(Φmm)24総高さ(mm)840対象米、麦最大使用質量(kg)2(米、麦の場合)分割数32口
【レンタル】土壌pH計 藤原製作所【レンタル】土壌pH計藤原製作所
6,198税込6,818
1台
翌日出荷から5日以内出荷
データメモリー機能を搭載し最大100地点までのメモリー可能!
仕様【データロギング測定機能】設定間隔:3分~24時間00分※1分単位で設定可、【標準液校正】2点校正 (pH6.86、pH4.01標準液)セット内容本体、PH電極、標準液(PH4)、標準液(PH7)、ハンドストラップ/専用工具、収納ケース、取扱説明書測定範囲0~14pH、0~50℃質量(g)約310、電極:約150電源単3電池×2本測定項目pH、温度表示pH、温度、時刻(月日、時分)同時表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187.5×75×37.5分解能0.01pH、0.1℃保護等級JIS C 0920 保護等級7(防浸形)表示範囲0.01~14.00pH、0.0~99.9℃測定原理ガラス電極法表示器カスタムLCD表示器電池寿命(連続時間)約50データメモリ(点)100動作温度範囲(℃)0~40サービス分類レンタル
土壌採土器 断面観察用 藤原製作所土壌採土器 断面観察用藤原製作所
32,900税込36,190
1個
6日以内出荷
土壌構造を破壊することなく、容易にサンプリングできます! 深さ15cmの土壌断面を採取できます。 栽培土壌の構造、柔らかさ、臭気、色などの分析に最適です! ステンレス製で錆びにくく、海岸などのヘドロ検査などにも使用できます。 器具構造がシンプルで手入れも容易です。
材質スチール深さ(mm)【採取】150全長(cm)63質量(kg)2.5厚さ(cm)約1.5
家畜用給水口 藤原製作所家畜用給水口藤原製作所
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
材質はステンレス製で、錆びにくいです。 取付け方法、飼養豚に合わせてお選びください。 ハンツ毎に交換できます。 ワッシャー付きです。
用途飼養豚用給水口配管PT-1/2仕様【使用水圧】0.5~3.0kg/cm
家畜用給水口 藤原製作所家畜用給水口藤原製作所
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
材質はステンレス製で、錆びにくいです。 取付け方法、飼養豚に合わせてお選びください。 ハンツ毎に交換できます。
用途飼養豚用給水口配管PT-1/2仕様【使用水圧】0.5~3.0kg/cm
子豚用給餌器 藤原製作所子豚用給餌器藤原製作所
6,990税込7,689
1個
8日以内出荷
喰い口が多く子豚が一斉に食べることが出来ます。 PP製で耐久性に優れています。 フィーダーの底部分にワンタッチ金具がついているので、スノコに引っかけて固定が可能です。 哺乳子豚と母豚の育成補助に。 ミルクからマッシュ・ペレットへの移行がストレスなく行えます。
用途子豚用の円形型の給餌器使用範囲【頭】20~25cm
デジタル硬度計 藤原製作所デジタル硬度計藤原製作所
579,000税込636,900
1台
12日以内出荷
ワンプッシュで迅速かつ正確にサンプルの破壊強度が測定できます。
仕様検出機構:ロードセル方式 測定間隔(g):5(0.05N) 測定上限(kg):40(392N)質量(kg)約9.2サイズ225×295×372mm電源AC100V 50/60Hz表示器赤色LED5桁 字高20mmアズワン品番1-9972-01商品タイプレンタル品はこちら
土壌貫入計(長谷川式) 藤原製作所土壌貫入計(長谷川式)藤原製作所
204,980税込225,478
1個
欠品中
土壌表面から深さ60cmまたは100cmまで連続的に硬度を測定できます。落錘を50cmの高さから落下させ、その時の貫入の深さから土壌高度を測定します。グラフ化ソフトが付属します。 山中式土壌硬度計やその他動的貫入試験と高い相関関係があります。
材質ステンレス鋼 スチール落下距離(m)0.5(0.25も可)適合コーン20mmΦ先端角60°読取精度1mm
山中式土壌硬度計(平面型) 藤原製作所山中式土壌硬度計(平面型)藤原製作所
69,900税込76,890
1台
当日出荷
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌を精密に測定できる平面型主に水田の泥土や湖沼の泥土を測るためのものです。
寸法(mm)(コーン)Φ18×40目盛範囲(強度指数)0~40mm本体寸法(mm)230×50×50本体質量(g)650強度(kg)(バネ)8/40mm測定物質軟弱な土壌及び物質
ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計用 オプション 藤原製作所ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計用 オプション藤原製作所
41,900税込46,090
1個
8日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~40
ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計 藤原製作所ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計藤原製作所
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
土壌pH・土壌硝酸・水質硝酸・土壌Eh機能が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。
仕様ガラス電極法pH:測定範囲・分解能/0~14・0.01、表示範囲/0.01~14.00、ガラス電極法分解能/1mV、土壌用(V):ウルシ膜硝酸イオン電極法表示範囲/-1999~1999m、ガラス電極法分解能Eh(mV)(V):白金電極比較電極法測定範囲・分解能/-793~999・1m、白金電極比較電極法表示範囲/-1999~1999m、ウルシ膜硝酸イオン電極法/NO3-N:測定範囲・分解能/50~5000mg/L・1mg/L、表示範囲/0~9999mg/L、ウルシ膜硝酸イオン電極法温度:測定範囲・分解能/0~50℃・0.1℃、表示範囲/0.0~99.9℃表示ガラス電極法/pH・温度・時刻、土壌用(ウルシ膜硝酸イオン電極法)/硝酸濃度・温度・時刻、白金電極比較電極法/Eh・時刻
石英硝子ウール 10g入 藤原製作所石英硝子ウール 10g入藤原製作所
3,788税込4,167
1袋
3日以内出荷
SiO《2》99.98%以上で、耐熱性と耐薬品性にすぐれており、特に断熱材、ろ過材、充填材として適します。